Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Kassette til Plus Quadro-L hammerbor 7 dele
Den perfekte løsning til forstærkninger og hårde materialer med en innovativ og symmetrisk hovedgeometri med fire skærekanter og en ny multizone-fremføringsspiral med en optimeret diameter. Fås i ORSY® systemkassetten.
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Betydelig forbedring af levetiden for armeringer og beton
- Takket være den innovative og symmetriske hovedgeometri med fire skærekanter, det massive hårdmetalhoved (diam. 5-20 mm) og hårdmetalelementet i ét stykke og Peak-design (diam. 22-32 mm)
- Armeringsmargenerne på skærekanterne forhindrer boret i at sidde fast eller løbe fra midten, når der f.eks. rammes forstærkninger
Væsentligt hurtigere boring
Den forbedrede spidsgeometri med power-kanter, ekstra støvriller og buede skærekanter (diam. 5-20 mm) sikrer hurtig borehastighed og transporterer borespåner til fremføringsspiralen
Ny multizone-fremføringsspiral med optimeret diameter, der giver mærkbart øget modstandsdygtighed over for brud, forbedret borehastighed og optimal fjernelse af borespåner
- Vekslende brede og smalle spiralspoler i Speed- og Heavy Duty-design og optimeret spiralkernestyrke samt brede riller og en tykkere kerne i hovedområdet til diam. 5-20 mm
- Spiral med forstærket kerne, reduceret vægt og betydelig stigning i spiralvolumen for diam. 22-32 mm
Præcist indvendigt gevind
Den specielle selvcentrerende spids med homogene og glatte overgange giver præcis boring
Konveks skaft og overgangszone
Den kugleformede ende af skaftet og overgangszonen (jævn overgang fra spiral til skaft fra diam. 18 mm) sikrer en mere målrettet og dermed mere effektiv overførsel af slagenergi til borespidsen, hvilket sikrer hurtigere boreforløb
Slidindikatorer på borehovedet
Indikatorer til vurdering af nøjagtighed af forankringshullers rummål
Fås kun hos Würth
Kompakt og praktisk systemkassette velegnet til ORSY® systemet med nyttige funktioner, f.eks. nem stabling, optimeret samling og nem åbning
- Armeringer må kun gennembores med tilladelse fra en bygningsingeniør
- Ved brug af lange bor skal der forbores med et kort bor med samme diameter
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!