Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Hammerbor, multipakke Plus Quadro-L Vario, 12 dele
Den perfekte løsning til armeringerne og hårde materialer med et symmetrisk hoved i ét stykke med fire skærkanter og Vario fremføringsspiral med fire spiraler og kerneforstærkning.
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Varianter
Betydeligt forbedret kompatibilitet med forstærkninger
Den symmetriske 4 x 90° skærgeometri (op til Ø 10 mm med massivt hårdmetalborehoved) forhindrer, at borespidsen sætter sig fast eller decentreres, når f.eks. armering rammes.
Væsentligt hurtigere boring
Den avancerede spidsgeometri og de asymmetrisk anbragte forhøjninger på skærene (Power Breaker) sikrer mere effektiv og hurtigere boring.
Perfekte boreegenskaber i hele produktets levetid
- Takket være hovedgeometri, der er skræddersyet til borekronediameteren
- Hårdmetalelement i ét stykke til høj stabilitet takket være den maksimerede fastgørelsesoverflade på stålelementet.
Væsentligt forbedret borehastighed og fjernelse af støv, der samtidig giver øget sikkerhed mod brud
Strømlinet Vario-spiral med bagside, som bliver smallere ved spidsen og bredere ved bagenden, og skarpere vinkel ved spiralenden sikrer reduceret friktion, høj stabilitet og maksimal overføring af slagenergi.
Optimal styring i det borede hul
Takket være de fire skærekanter og borespidsens geometri med fire spiraler er borespidsen optimalt styret i det borede hul.
Præcis boring
Den specielle selvcentreringsspids muliggør præcise borehuller.
Der må kun bores gennem jernarmeringer med tilladelse fra en bygningsingeniør.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!