Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Lube-Shuttle® håndbetjent fedtpresse
Lube-Shuttle<SUP>®</SUP> håndbetjent fedtpresse - 1
Lube-Shuttle<SUP>®</SUP> håndbetjent fedtpresse - 2
Lube-Shuttle<SUP>®</SUP> håndbetjent fedtpresse - 3

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

Lube-Shuttle® håndbetjent fedtpresse

System til smørefedt i 400 g systempatroner

Læs varebeskrivelse

Tilgængelig i 1-design

Prisvisning for kunder efter login

Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Varianter

  • Enkel, hurtig og fuldstændig ren isætning og fjernelse af fedtpatronen uden at åbne pressen

  • Intet behov for udluftning mere; så godt som ingen problemer forårsaget af luft

  • Fyldstand og fedttype kan hele tiden kontrolleres udefra

  • Optimal tømning af patroner; fuldstændig miljøvenlig

  • God fedtstrøm, selv ved lave temperaturer

  • Arbejdstryk over 400 bar, maks. tryk op til ca. 800 bar

  • Tilførselsmængde pr. slag op til 1,5 cm³ (afhængigt af viskositet og temperatur)
Bemærk

Lube-Shuttle® er et registreret varemærke tilhørende MATO GmbH & Co. KG.

Anvendelsesområde
Instruktioner