Tohånds fedtpresse
Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Tohånds fedtpresse
Fedtpresse med forlængerslange og trinløs doseringsarm
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Solid og nem at arbejde med
- Massivt stålpressehoved
- Selvtættende stålstempel
- Dobbelt kugleventil
- Trinløs doseringsarm med mængdeindikation
Kan bruges sammen med
- 500 g løst fedt
- 400 g fedtpatroner
Tilslutning M
- 10 x 1
Pumpemængde ved 400 bar modtryk CCM
- 1,4
Leveres med 300 mm lang forlængerslange med smørehoved.
Bemærk
Tohåndsbetjent
DIN 1283.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!