Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Hånddesinfektionsmiddel Sterisol

Billeder tjener som eksempler. Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

Hånddesinfektionsmiddel Sterisol

  • Lugt/duft: Alkohol
  • Farve: Klar
  • Holdbarhed fra produktionsdato/betingelser for opretholdelse af holdbarhed fra produktionen: 36 Måned/Måneder

Læs varebeskrivelse

Tilgængelig i 5-designs

Prisvisning for kunder efter login

Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 125.000 produkter

Varianter

Med vores filter kan du afgrænse din søgning ved at vælge egenskaber.

Varenr. Kemisk basis Indhold Lugt/duft Farve Antal PE
Pris/PE
0899891190
Isopropanol 0.7 l Alkohol Klar
0899891193
Ethanol 50 ml Alkohol Klar
0899891194
Ethanol 500 ml Alkohol Klar
9501006369
Ethanol 350 ml Alkohol Klar
0899891196
Ethanol 350 ml Alkohol Klar
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
Information on price display
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
Løsbladskatalog

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger

Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 125.000 produkter

Ring til kundeservice: +45 79 32 31 70

Prisvisning for kunder efter login

Dræber mikroorganismer på huden. Effektiv i et arbejdsmiljø, der kræver streng hygiejne. Produktets indhold af glycerin forhindrer huden i at tørre ud.
Ethanolbaseret.
Bemærk
  • Sterisol 50 ML 4115

  • Sterisol 120 ML 4110

  • Sterisol 0,7 L 4106

  • Sterisol 350 ML 4135
NB! Grundet corona-virus kan der forekomme ændringer i produktet - kontakt butik eller din würth sælger for at høre nærmere