Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Genopladelig LED-håndlampe WL1 LED 3+1 W
Genopladelig LED-håndlampe WL1 LED 3+1 W  - 1
Genopladelig LED-håndlampe WL1 LED 3+1 W  - 2
Genopladelig LED-håndlampe WL1 LED 3+1 W  - 3
Genopladelig LED-håndlampe WL1 LED 3+1 W  - 4

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

Genopladelig LED-håndlampe WL1 LED 3+1 W

Skyggeløs håndholdt LED-arbejdslampe til trange pladsforhold

  • Min. farvegengivelsesindeks (CRI): 80
  • Lysstrøm: 450 lm
  • Lysstrøm, hovedbelysning: 450 lm
  • Lysstrøm, sidebelysning: 120 lm
  • Farvetemperatur: 6500 K
  • Lysperiode: 6 t.
  • Lysperiode for hovedlys: 2.5 t.
  • Sekundært lys, lysperiode: 10 t.
  • Ladetid: 4 t.
  • IP-beskyttelsesklasse: IP 54
  • Slagstyrke: IK07
  • Batteritype: Li-lon
  • Nominel spænding: 5 V/DC
  • Genopladeligt batteri/batterikapacitet: 2600 mAh
  • Længde x bredde x højde: 340 x 52 x 41 mm
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
Varenr. Min. farvegengivel... Lysstrøm Lysstrøm, hovedbelysning Lysstrøm, sidebelysning Antal PE
Pris/PE
0827940380
80 450 lm 450 lm 120 lm
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
Varenr. Kundematerialenr.
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
Kort opladningstid, lang lysetid


Nyeste litium-ion-batteriteknologi



Skyggeløs 12 cm lang COB-lyskilde


Slank lampe



Lampehovedet er kun 8 mm bredt


Slankt design



To forskellige lysniveauer


Hovedlys 3 W COB LED, spotlys 1 W LED



Blinklysfunktion


Spotlampe over belysningsarmaturets hoved



Skift tilstand


Spotlys, hovedlys svagt, hovedlys kraftigt, slukket



Belysningsarmaturets hoved kan drejes 120°



Status for batteriopladning


Tre indikatorlamper



Stærk magnet i bunden af lampen



Lysintensiteten kan varieres trinløst:


  • Hovedlys svagt: 250 lm

  • Hovedlyd kraftigt: 450 lm

  • Spotlys 120 lm
Bemærk

Li-ion-batteri: 3,7 V, 9,62 Wh, 18650-2600 mAh