Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
WL1 LED-Saber 3 + 1 W
WL1 LED-Saber 3 + 1 W - 1
WL1 LED-Saber 3 + 1 W - 2
WL1 LED-Saber 3 + 1 W - 3
WL1 LED-Saber 3 + 1 W - 4

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

WL1 LED-Saber 3 + 1 W

Skyggeløs, håndholdt arbejdslampe til trange pladsforhold

  • Min. farvegengivelsesindeks (CRI): 80
  • Lysstrøm: 450 lm
  • Lysstrøm, hovedbelysning: 450 lm
  • Lysstrøm, sidebelysning: 120 lm
  • Farvetemperatur: 6500 K
  • Lysperiode: 6 t.
  • Lysperiode for hovedlys: 2.5 t.
  • Sekundært lys, lysperiode: 10 t.
  • Ladetid: 4 t.
  • IP-beskyttelsesklasse: IP 54
  • Slagstyrke: IK07
  • Batteritype: Li-lon
  • Nominel spænding: 5 V/DC
  • Genopladeligt batteri/batterikapacitet: 2600 mAh
  • Længde x bredde x højde: 340 x 52 x 41 mm
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
Varenr. Min. farvegengivel... Lysstrøm Lysstrøm, hovedbelysning Lysstrøm, sidebelysning Antal PE
Pris/PE
0827940380
80 450 lm 450 lm 120 lm
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
Varenr. ! common.detail.customermaterialnumber !
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
Nyeste litiumionbatteriteknologi


  • Kort opladningstid, lang belysningsvarighed


Slank lampe


  • Skyggeløs 12 cm lang COB-lyskilde


Funktioner


  • Primært lys, 5 W COB LED, spotlys 1 W LED

  • Slankt design – lampehovedet er blot 8 mm bredt

  • To forskellige lysniveauer

  • Spotlys over lampehovedet – lommelygtefunktion

  • Tænd/sluk-tilstand – spotlys, primært lys kort, primært lys langt, slukket

  • Lampehovedet kan drejes 120°

  • Batteriladestatus via tre indikatorlamper

  • Stærk magnet i bunden af lampen

  • Den nyeste litiumionbatteriteknologi

  • Kort opladningstid, lang belysningsvarighed

  • Strømforsyning og USB-kabel medfølger
Bemærk Litiumionbatteri: 3,7 V, 9,62 Wh, 18650-2600 mAH