Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Genopladelig LED-håndlampe Ergopower Boost
Genopladelig LED-håndlampe Ergopower Boost - 1
Genopladelig LED-håndlampe Ergopower Boost - 2
Genopladelig LED-håndlampe Ergopower Boost - 3
Genopladelig LED-håndlampe Ergopower Boost - 4
Genopladelig LED-håndlampe Ergopower Boost - 5

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

Genopladelig LED-håndlampe Ergopower Boost

Kraftig LED-håndlampe med ekstra boost-funktion

  • Min. farvegengivelsesindeks (CRI): 70
  • Lysstrøm: 1000 lm
  • Lysstrøm, hovedbelysning: 500 lm
  • Lysstrøm, sidebelysning: 300 lm
  • Farvetemperatur: 6000 K
  • Lysperiode: 2.5 t.
  • Lysperiode for hovedlys: 5 t.
  • Sekundært lys, lysperiode: 8 t.
  • Ladetid: 5 t.
  • IP-beskyttelsesklasse: IP 65
  • IP-beskyttelsesklasse, lampe: IP 65
  • IP-beskyttelsestype, oplader: IP 20
  • Slagstyrke: IK08
  • Beskyttelsesklasse: Beskyttelsesklasse III/sikkerhed, ekstra lav spænding
  • Beskyttelsesklasse lampe: Beskyttelsesklasse III/sikkerhed, ekstra lav spænding
  • Beskyttelsesklasse lader: Beskyttelsesklasse II/beskyttelsesisolering
  • Batteritype: Li-lon
  • Nominel spænding: 5 V/DC
  • Genopladeligt batteri/batterikapacitet: 4400 mAh
  • Min./maks. driftstemperatur: -10 til 40 °C
  • Længde x bredde x højde: 275 x 56 x 38,5 mm
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
Varenr. Min. farvegengivel... Lysstrøm Lysstrøm, hovedbelysning Lysstrøm, sidebelysning Antal PE
Pris/PE
0827940450
70 1000 lm 500 lm 300 lm
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
Varenr. ! common.detail.customermaterialnumber !
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
Nyeste litium-ion-batteriteknologi


  • Kort opladningstid, lang lysvarighed


Funktioner


  • Eksklusivt Würth-design

  • To-komponent-hus med godt greb

  • IP65 beskyttelse mod vand og støv

  • En krog til høj fleksibilitet

  • Håndledsrem

  • Hovedlys 10 W SMD LED, spotlys 3 W LED

  • Spotlys over belysningsarmaturets hoved – lommelygtefunktion

  • Skift tilstand – spotlys, hovedlys, slukket

  • Ekstra boost-funktion for en lysafgivelse på 1.000 lumen

  • Belysningsarmaturets hoved kan drejes 160°

  • Kraftige magneter – to magneter på bagsiden og én i bunden af lampen

  • Batteriladestatus med fire indikatorlamper

  • Opladning via USB

  • Strømforsyning, biloplader og USB-kabel medfølger
Bemærk

Li-ion-batteri: 3,6 V, 4.200 mAh, 15,12 Wh