Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Genopladelig håndholdt LED-lampe PowerSwap POCKET
Kompakt og kraftfuld håndholdt LED-lampe med innovativt, udskifteligt batterisystem
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Eksklusivt Würth design
Genopladelig håndholdt LED-lampe med USB-C tilslutning
Kompatibel med PowerSwap batteri
Nemt batteriskift
Lystilstand:
Spotlystilstand 150 lm/8 timer
Hovedlys med 2 trin:
- Lav tilstand: 250 lm/6 timer
- Høj tilstand: 500 lm/3 timer
Skiftesekvens:
Spotlys - hovedlys lav - hovedlys høj - slukket (med hukommelsesfunktion)
180° drejestativ
Roterende og udtrækkelig krog
Stærk magnet i bunden
Med 3 lysdioder til opladningsstatus
Holdbart TPE-kabinet
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!