Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Håndtapskassette HSS DIN 352, 21 dele

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

Håndtapskassette HSS DIN 352, 21 dele

Bestående af en spidstap (form A), en anden tap (form D) og en tredje tap (form C) i dimensionerne M3-M12 til manuel fremstilling af metriske ISO-standardgevind i overensstemmelse med DIN13 i gennemgående huller og blindhuller i stål, ikke-jernholdige metaller og støbejernsmaterialer op til en styrke på 800 N/mm²

  • Antal stykker i sortiment/sæt: 21 STK
  • Standarder: DIN 13
  • Materiale: HSS
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
Varenr. Antal stykker i sortiment/sæt Standarder Materiale Antal PE
Pris/PE
06401
21 STK DIN 13 HSS