Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Håndværker Nordic bukser
Komfortable og strækbare håndværksbukser med højt bomuldsindhold.
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Varianter
Håndværkerbukser med stretch-paneler
- Åndbart og behageligt strækstof med højt bomuldsindhold, dækket bukseknap
- Forstærkede værktøjslommer, lomme til id-kort, sidelommer, lårlomme med indbygget lomme til mobiltelefon, lomme til tommestok, knap med knivskede
- Refleksdetaljer, værktøjsholdere på begge sider af taljen
- Leddelt knæled, elastik og skridsikker linning
- Forstærkede knæpudelommer med stretch til 20 eller 25 cm knæpuder, 5 cm fold til benforlængelse
Elastisk kanvas, 97 % bomuld, 3 % Spandex - 260 g/m².
Forstærkning: 100 % nylon - 210 g/m².
Performance-knæpudelommer, 4-vejs stretch-materiale - 287 g/m².
Må ikke tørretumbles
Må ikke bleges
Må ikke kemisk renses
Vask ved 40 °C
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!