Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Hård voks, sortiment
Til fyldning af større beskadigede områder på overfladen eller omkring kanter, der efterfølgende udsættes for store belastninger.
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Stor trækstyrke
- Specifikt til reparation af områder, der udsættes for store belastninger på overfladearealet
- Høj friktionsmodstand
Stort udvalg af farver
- Passende farver til en lang række forskellige træfarver
- Bred vifte af anvendelsesmuligheder
Farverne kan blandes med hinanden
- For optimal tilpasning af farven til overfladen
- Giver også bedre mulighed for tilpasning til træårer
Billig reparation
I stedet for udskiftning eller dyr ny overfladebehandling af hele overfladen.
Velegnet til indendørs brug.
Følg nøje anvisningerne for påføring, der følger med hver sortimentspakke.
Bemærk venligst, at træ har en naturlig farve, der afhænger af en lang række forskellige faktorer
(f.eks. oprindelse, nøjagtig trætype, overfladebehandling osv.). Derfor kan der aldrig foretages en diskret udbedring med en enkelt voksfarve.
Disse tekniske informationer og arbejdsanvisninger er baseret på vores erfaringer med produktet. Det anbefales, at man selv laver en test før anvendelse. For yderligere information henvises til det tekniske datablad. Grundet det store antal af opbevarings- og anvendelsesmuligheder garanteres der ikke for et bestemt resultat. Hvis vores gratis kundeservice giver tekniske oplysninger eller yder rådgivning, ydes denne service under udelukkelse af et eventuelt erstatningsansvar, medmindre rådgivningen eller oplysningerne falder ind under vores angivne, kontraktligt aftalte omfang af tjenester, eller kundeservicemedarbejderen har handlet forsætligt. Vi garanterer en ensartet kvalitet af vores produkter. Vi forbeholder os ret til at foretage tekniske ændringer og forbedringer.
Til fyldning af dybe revner og ridser, åbne fuger, huller og buler på overflader, der udsættes for store belastninger. Velegnet til front-, overflade- og kantområder samt bordplader, parketgulve og trappetrin osv.
Behandl det beskadigede område med den opvarmede spids på gassmelteren (art.nr. 0890 305 3).
Lad den hårde voks afkøle, og fjern overskydende voks med plasthøvlen (art.nr. 0890 305 30).
Følg træåremønsteret med reparationsmaterialer, og gendan poremønsteret. Til sidst forsegles området med klar lak (art.nr. 0893 188 2/0893 188 3). Se det tekniske datablad for at få flere oplysninger.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!