Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Hårdmetalfræsebitsortiment, fortanding MX 10 dele
Hårdmetalfræsebitsortiment, fortanding MX 10 dele - 1
Hårdmetalfræsebitsortiment, fortanding MX 10 dele - 2
Hårdmetalfræsebitsortiment, fortanding MX 10 dele - 3
Hårdmetalfræsebitsortiment, fortanding MX 10 dele - 4

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

Hårdmetalfræsebitsortiment, fortanding MX 10 dele

Standardfræsestifter med forskudt fortanding til universalbearbejdning af stål med en hårdhed på < 60 HRC, støbejern, rustfrit stål, speciallegeringer, hårde og robuste materialer (f.eks. Hardox) og hårde ikke-jernholdige metaller. Fås i ORSY® systemkassette.
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
  • Producerer korte spåner og en høj overfladekvalitet

  • Fremstillet i overensstemmelse med strenge kvalitetsstandarder, herunder komplet inspektion af loddede forbindelser

  • Egnet til ORSY® system, kompakt og praktisk systemkassette med nyttige detaljer, f.eks. nem stabling, optimeret samling og enkel åbning
Bemærk
  • Brug passende værnemidler, som f.eks. sikkerhedsbriller, høreværn og beskyttelseshandsker.

  • Bemærk den anbefalede omdrejningshastighed (n) og skærehastighed (Vc) for det materiale, der bearbejdes, samt værktøj/materiale i oversigtstabellerne.

  • Før arbejdet påbegyndes, skal det sikres, at værktøjsdrevet roterer korrekt og kan fastspændes korrekt. Vælg ikke en klemmelængde, der er for lille. Vi anbefaler en klemmelængde på mindst ca. 2/3 af akslens længde. Der kan forekomme misfarvning af akslen pga. høj skæreevne. Denne misfarvning skyldes den ekstremt høje temperatur, som værktøjet udsættes for, og udgør ikke en sikkerhedsrisiko.

  • Materialer bearbejdes generelt i modløb.

  • Velegnede værktøjsdrev: fleksible akseldrev, ligeslibere, robotter, maskinværktøj.