Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Harpiksfjerner-koncentrat, HEK 5000
Til at løsne harpiksbelægninger og anden tilsmudsning
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Særligt velegnet til hurtig rengøring af savklinger til håndholdte og stationære rundsave, høvlklinger, fræsehoveder.
Kan opløse malingen på støbejernsoverflader. Brug en nylon- eller plastpensel til rengøring, eller rengør med en pensel i et dyppekar. Må ikke komme i berøring med materialer, der indeholder aluminium. Aftør rester fra den behandlede overflade med en klud.
Indeholder kaliumhydroxid.
Bemærk: Må ikke anvendes på aluminium.
Brugsanvisningerne er anbefalinger baseret på forsøg, vi har gennemført, samt på vores erfaringer. Det anbefales, at man selv laver en test før anvendelse. For yderligere information henvises til det tekniske datablad. Grundet det store antal opbevarings- og anvendelsesmuligheder garanteres der ikke et bestemt resultat. Hvis vores gratis kundeservice giver tekniske oplysninger eller yder rådgivning, ydes denne service under udelukkelse af et eventuelt erstatningsansvar, medmindre rådgivningen eller oplysningerne falder ind under vores angivne, kontraktligt aftalte omfang af tjenester, eller kundeservicemedarbejderen har handlet forsætligt. Vi sikrer, at vores produkter har en ensartet kvalitet. Vi forbeholder os ret til at foretage tekniske ændringer og forbedringer.
HEK 5000 er specielt udviklet til rengøring og løsning af harpiksrester på håndholdte rundsavklinger, rundsavklinger til stationær brug, høvlknive og fræsehoveder.
Fortyndes med vand i forholdet 1:2 før brug.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!