Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
NORDICA EKO Heldækkende træbeskyttelse
Vandbaseret akryldispersion, der sikrer langvarig beskyttelse af udendørs træoverflader.
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
- Produktet giver en blank og hærdet overflade, som er smudsafvisende og bevarer udseende, farve og glans i lang tid.
- Velegnet til nye og tidligere malede træoverflader såsom udvendige vægge, facadebrædder, beklædningsbrædder og vindueskarme.
- Kan også anvendes som vedligeholdelsesmaling på de fleste gamle olie- og alkydmalinger, hvis overfladerne er i god stand.
- Tørrer hurtigt, hvilket gør det muligt at overmale efter kort tid.
- Nem påføring med pensel eller sprøjtepistol.
Ubehandlet træoverflade behandles med farveløst træbeskyttelsesmiddel WOODEX WOOD OIL. Lad tørre 1 dag. Træoverflader grundes med WOODEX WOOD OIL. Lad tørre 1-3 dage afhængigt af vejret. Endetræ på industrielt grundet/mellembehandlet træ skal grundes med en grundingsolie eller WOODEX WOOD OIL og grundes inden topcoat påføres.
NORDICA EKO Heldækkende træbeskyttelse er ideel til langvarig beskyttelse af træoverflader både indendørs og udendørs. Den hurtigttørrende akryldispersion gør den velegnet til projekter, hvor der kræves en holdbar og effektiv beskyttelse af træværk.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!