Basic faldsikringssele
Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
- Bageste seleøje i overensstemmelse med EN 361
- To brystløkker som seleøje i overensstemmelse med EN 361
Bemærk
- Hvis de to brystløkker på faldsikringsselen ikke anvendes sammen med en line, skal de forbindes ved hjælp af en karabinhage med skruelås.
- Hvis der anvendes brystløkker som forankringspunkt på faldsikringsselen, skal begge løkker forbindes til linens karabinhage.
- Når du bruger en faldsikringssele og en line, er den maksimale brugervægt på linen afgørende.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!