Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Hæftefast smøremiddel HHS® 200 PLUS
Højtydende smørefedt til ekstreme belastninger
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter



Varianter
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Universal højtydende syntetisk smørefedt med fremragende smøreegenskaber takket være tilsætning af bornitrid
Fremragende modstandsdygtighed over for tryk
Fremragende modstandsdygtighed over for tryk under ekstreme belastninger samt god smøreevne.
Langtidseffekt
Fremragende tætningsegenskaber mod vejrpåvirkninger, hvilket giver uforlignelig langvarig korrosionsbeskyttelse og hjælper med at forlænge smøreintervaller.
Pålidelig beskyttelse mod slitage
Bornitriden giver et bredt temperaturområde og langvarig smøreeffekt. Hvis smøringen svigter ved højere temperaturer (over 180 °C), overtager bornitriden smøringen op til 1000 °C (tør smøring).
Uden mikroplast
Silikone-, harpiks- og syrefri, fri for n-hexan
Smøremidlet er ikke sundhedsskadeligt, hvilket gør det ideelt egnet til fødevareindustrien.
Brugsanvisningerne er anbefalinger baseret på forsøg, vi har gennemført, samt på vores erfaringer. Det anbefales, at man selv laver en test før anvendelse. For yderligere information henvises til det tekniske datablad. Grundet det store antal opbevarings- og anvendelsesmuligheder garanteres der ikke et bestemt resultat. Hvis vores gratis kundeservice giver tekniske oplysninger eller medvirker ved en rådgivningstjeneste, ydes denne tjeneste under udelukkelse af et eventuelt erstatningsansvar, medmindre rådgivningen eller oplysningerne falder ind under vores angivne, kontraktligt aftalte omfang af tjenester, eller kundeservicemedarbejderen har handlet forsætligt. Vi garanterer, at vores produkter har en ensartet kvalitet. Vi forbeholder os ret til at foretage tekniske ændringer og forbedringer.
Til professionel smøring under ekstremt høje belastninger og/eller påvirkning fra vejr og vand som f.eks. åbne gear og kæder, selv ved udendørs brug.
Omryst dåsen omhyggeligt før brugen. Rengør delene, der skal behandles, grundigt. Spray derefter på den rengjorte overflade.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!