Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Hæftefast smøremiddel HHS® 200 PLUS
Hæftefast smøremiddel HHS<SUP>®</SUP> 200 PLUS - 1
Hæftefast smøremiddel HHS<SUP>®</SUP> 200 PLUS - 2
Hæftefast smøremiddel HHS<SUP>®</SUP> 200 PLUS - 3
Hæftefast smøremiddel HHS<SUP>®</SUP> 200 PLUS - 4
Hæftefast smøremiddel HHS<SUP>®</SUP> 200 PLUS - 5

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

Hæftefast smøremiddel HHS® 200 PLUS

Højtydende smørefedt til ekstreme belastninger
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
Universal højtydende syntetisk smørefedt med fremragende smøreegenskaber takket være tilsætning af bornitrid



Fremragende modstandsdygtighed over for tryk


Fremragende modstandsdygtighed over for tryk under ekstreme belastninger samt god smøreevne.



Langtidseffekt


Fremragende tætningsegenskaber mod vejrpåvirkninger, hvilket giver uforlignelig langvarig korrosionsbeskyttelse og hjælper med at forlænge smøreintervaller.



Pålidelig beskyttelse mod slitage


Bornitriden giver et bredt temperaturområde og langvarig smøreeffekt. Hvis smøringen svigter ved højere temperaturer (over 180 °C), overtager bornitriden smøringen op til 1000 °C (tør smøring).



Uden mikroplast



Uden silikone, harpiks, syre og n-hexan

Bemærk

Smøremidlet er ikke sundhedsskadeligt, hvilket gør det ideelt egnet til fødevareindustrien.

Brugsanvisningerne er anbefalinger baseret på forsøg, vi har gennemført, samt på vores erfaringer. Det anbefales, at man selv laver en test før anvendelse. For yderligere information henvises til det tekniske datablad. Grundet det store antal opbevarings- og anvendelsesmuligheder garanteres der ikke et bestemt resultat. Hvis vores gratis kundeservice giver tekniske oplysninger eller medvirker ved en rådgivningstjeneste, ydes denne tjeneste under udelukkelse af et eventuelt erstatningsansvar, medmindre rådgivningen eller oplysningerne falder ind under vores angivne, kontraktligt aftalte omfang af tjenester, eller kundeservicemedarbejderen har handlet forsætligt. Vi garanterer, at vores produkter har en ensartet kvalitet. Vi forbeholder os ret til at foretage tekniske ændringer og forbedringer.