Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Hæftefast smøremiddel HHS 2000® PLUS
Højtrykssmøreolie med fremragende klæbeegenskaber
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Universal, syntetisk højtydende hæftefast smøremiddel med fremragende smøreegenskaber takket være tilføjelsen af bornitrid
Ekstrem vedhæftning og trykbestandighed
Ekstremt god klæbeevne ved sprøjtning forhindrer dråbedannelse og kontaminering, samtidig med at den giver ekstremt god trykresistens.
Pålidelig beskyttelse mod slitage
Bornitriden giver et bredt temperaturområde og langvarig smøreeffekt. Hvis smøringen svigter ved højere temperaturer (over 180 °C), overtager bornitriden smøringen op til 1000 °C (tør smøring).
Uden mikroplast
Uden silikone, harpiks, syre og n-hexan
Smøremidlet er ikke sundhedsskadeligt, hvilket gør det ideelt egnet til fødevareindustrien.
Brugsanvisningerne er anbefalinger baseret på forsøg, vi har gennemført, samt på vores erfaringer. Det anbefales, at man selv laver en test før anvendelse. For yderligere information henvises til det tekniske datablad. Grundet det store antal opbevarings- og anvendelsesmuligheder garanteres der ikke et bestemt resultat. Hvis vores gratis kundeservice giver tekniske oplysninger eller medvirker ved en rådgivningstjeneste, ydes denne tjeneste under udelukkelse af et eventuelt erstatningsansvar, medmindre rådgivningen eller oplysningerne falder ind under vores angivne, kontraktligt aftalte omfang af tjenester, eller kundeservicemedarbejderen har handlet forsætligt. Vi garanterer, at vores produkter har en ensartet kvalitet. Vi forbeholder os ret til at foretage tekniske ændringer og forbedringer.
Til professionel brug til højtryksanvendelser, ved høje udstødningskræfter eller over hovedet som f.eks. på bowdenkabler, bolte, samlinger, hængsler, glideskinner, kædehjul, tandstænger eller åbne tandhjul.
Beholderen omrystes godt før brug. Rengør delene, der skal behandles, grundigt. Spray derefter på den rengjorte overflade.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!