Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
HHS® hæftefast smøremiddel 5000
Ekstremt temperaturbestandig, fuldsyntetisk gennemtrængende olie med PTFE
- Kemisk basis: Mineralsk olie
- Oliebasis: Syntetiske kulbrinter
- Farve: Transparent
- Lugt/duft: Karakteristisk
- Tæthed: 0,86 g/cm³
- Min. temperaturforhold: -20 °C
- Maks. temperaturforhold: 200 °C
- Min. flammepunkt: 240 °C
- Flammepunkt, betingelser: i overensstemmelse med DIN ISO 3016
- Silikonefri: Ja
- Syrefri: Ja
- Harpiksfri: Ja
- AOX-fri: Ja
- Modstand mod: Vand, Saltvand, Syre, Lud
- Materialekompatibilitet: Stahl, Ikke-jernholdige metaller, Edelstahl, FKM
- Indhold: 500 ml
- Beholder: Spraydåse
- Holdbarhed fra produktionsdato/betingelser for opretholdelse af holdbarhed fra produktionen: 24 Måned/Måneder
- Vis mere... Vis mindre...
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Pakkeenhed
Pakkeenheden angiver antallet af varer, der befinder sig i en pakke. I katalogdelen kan man vælge mellem forskellige pakkeenheder, hvis der vises en listemenu.Hvis du ikke kan få oplyst pakkeenheden ved direkte indtastning af varenummer i indkøbskurven eller ved oplysning i Easy-/VarioScan, skal du blot lade feltet være tomt. I sådanne tilfælde angives en pakkeenhed automatisk.
Opbygning af Würths varenumre
Würths varenummer sammensættes som følger: VVVVAAABBBVVVV = 4 pladser til præfiks (bemærk, første plads vil i øjeblikket altid være 0)
AAA = 3 pladser til den dimensionerende del 1
BBB = 3 pladser til den dimensionerende del 2
Eksempler på opbygning af et varenummer:
Eksempel 1: Skrue med målet 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mellemrum mellem 4 og 10)
Eksempel 2: Skrue med målet 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mellemrum mellem 10 og 20)
Eksempel 3: Spændeskive med en indvendig diameter på 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Oplysninger om priser
Pris pr. pakkeenhed (PE):Den viste pris svarer altid til den viste pakkestørrelse, ved en PE på 250 er prisen altså for 250 stk., ved en PE på 300 er prisen for 300 stk.
Pris med visning af prisnøgle (PSL):
Prisen gælder altid for en mængde, der er styret via prisnøglen:
pris for 1 stk.
pris for 100 stk.
pris for 1000 stk.
Antal
Mængden viser antal enheder i ordren eller leveringen og den respektive vares mængdeenhed.Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Driftssikker smøring
- Kommer ind i de områder, hvor smøreolien skal arbejde (fremragende krybeegenskaber)
- Optimalt egnet til ikke-synlige smøresteder
Pålidelig beskyttelse mod slitage
- Indeholder fast smøremiddel med PTFE
- Når fedtfilmen er blevet slidt af, sørger PTFE for smøringen (nøddriftsegenskaber)
- Permanent skridsikker beskyttelsesfolie til høje temperaturbelastninger
Langsigtet virkning, der giver driftssikkerhed
- Pålidelig og langvarig beskyttelse mod korrosion
- Oxiderer ikke (hærder) op til +200 °C, kortvarigt op til +250 °C
- Ingen forkulningsrester
Sikker anvendelse
- God kompatibilitet med de fleste plasttyper, O-ringe og X-ringe
- Neutral adfærd på lakerede overflader
Modstandsdygtig over for vandstænk og saltvand, svage syrer og baser
Uden silikone, harpiks og syre
Hvor smørefilmen forskydes med almindelige oliebaserede smøremidler (f.eks. ved 120 °C, rød kurve), vores art.nr. 08931063 0.327, dateret: 11. 06. 2021 Adolf Würth GmbH & Co. KG, 74650 Künzelsau supplerende produkter art.nr. hæftefast smøremiddel forrens HHS Clean 089310610 HHS 5000 giver en længere smøreeffekt (grøn kurve) – "pålidelig smøring". Der sikres dermed en langtidsholdbar effekt med fremragende sikkerhedsreserver til hverdagsbrug. Det er kun muligt at frembringe en langsigtet effekt, hvis smørestedet er rent og forbehandlet. Vi anbefaler dette før hver påføring
Disse tekniske informationer og arbejdsanvisninger er baseret på vores erfaringer med produktet. Det anbefales, at man selv laver en test før anvendelse. For yderligere information henvises til det tekniske datablad. Grundet det store antal af opbevarings- og anvendelsesmuligheder garanteres der ikke for et bestemt resultat. Hvis vores gratis kundeservice giver tekniske oplysninger eller yder rådgivning, ydes denne service under udelukkelse af et eventuelt erstatningsansvar, medmindre rådgivningen eller oplysningerne falder ind under vores angivne, kontraktligt aftalte omfang af tjenester, eller kundeservicemedarbejderen har handlet forsætligt. Vi garanterer en ensartet kvalitet af vores produkter. Vi forbeholder os ret til at foretage tekniske ændringer og forbedringer.
Ekstremt temperaturbestandig, fuldsyntetisk gennemtrængende olie med PTFE. Giver optimal SMØRESIKKERHED ved daglig brug.
Beholderen omrystes godt før brug. Forrens steder, der skal smøres, grundigt med HHS® CLEAN, art.nr. 0893 106 10. Spray derefter på den rengjorte overflade
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!