Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Hæftefast smøremiddel HHS® 5000
Ekstremt temperaturbestandig, fuldsyntetisk penetrerende olie med PTFE
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Driftssikker smøring
- Kommer ind i de områder, hvor smøreolien skal arbejde (fremragende krybeegenskaber)
- Optimalt egnet til ikke-synlige smøresteder
Pålidelig beskyttelse mod slitage
- Indeholder fast smøremiddel med PTFE
- Når fedtfilmen er blevet slidt af, sørger PTFE for smøringen (nøddriftsegenskaber)
- Efterlader en stærk smørefilm, der er modstandsdygtig over for høje temperaturer
Langsigtet virkning, der giver driftssikkerhed
- Pålidelig og langvarig beskyttelse mod korrosion
- Oxiderer ikke (hærder) op til +200 °C, kortvarigt op til +250 °C
- Ingen forkulningsrester
Sikker anvendelse
- God kompatibilitet med de fleste plasttyper, O-ringe og X-ringe
- Neutral adfærd på lakerede overflader
Modstandsdygtig over for vandstænk og saltvand, svage syrer og baser
Uden silikone, harpiks og syre
Disse tekniske informationer og arbejdsanvisninger er baseret på vores erfaringer med produktet. Det anbefales, at man selv laver en test før anvendelse. For yderligere information henvises til det tekniske datablad. Grundet det store antal af opbevarings- og anvendelsesmuligheder garanteres der ikke for et bestemt resultat. Hvis vores gratis kundeservice giver tekniske oplysninger eller yder rådgivning, ydes denne service under udelukkelse af et eventuelt erstatningsansvar, medmindre rådgivningen eller oplysningerne falder ind under vores angivne, kontraktligt aftalte omfang af tjenester, eller kundeservicemedarbejderen har handlet forsætligt. Vi garanterer en ensartet kvalitet af vores produkter. Vi forbeholder os ret til at foretage tekniske ændringer og forbedringer.
Ekstremt temperaturbestandig, fuldsyntetisk gennemtrængende olie med PTFE. Giver optimal SMØRESIKKERHED ved daglig brug.
Beholderen omrystes godt før brug. Forrens steder, der skal smøres, grundigt med HHS® CLEAN, art.nr. 0893 106 10. Spray derefter på den rengjorte overflade
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!