Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
HHS® hæftefast smøremiddel 5000

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

HHS® hæftefast smøremiddel 5000

Ekstremt temperaturbestandig, fuldsyntetisk gennemtrængende olie med PTFE

  • Kemisk basis: Mineralsk olie
  • Oliebasis: Syntetiske kulbrinter
  • Farve: Transparent
  • Lugt/duft: Karakteristisk
  • Tæthed: 0,86 g/cm³
  • Min. temperaturforhold: -20 °C
  • Maks. temperaturforhold: 200 °C
  • Min. flammepunkt: 240 °C
  • Flammepunkt, betingelser: i overensstemmelse med DIN ISO 3016
  • Silikonefri: Ja
  • Syrefri: Ja
  • Harpiksfri: Ja
  • AOX-fri: Ja
  • Modstand mod: Vand, Saltvand, Syre, Lud
  • Materialekompatibilitet: Stahl, Ikke-jernholdige metaller, Edelstahl, FKM
  • Indhold: 500 ml
  • Beholder: Spraydåse
  • Holdbarhed fra produktionsdato/betingelser for opretholdelse af holdbarhed fra produktionen: 24 Måned/Måneder
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
Varenr. Kemisk basis Oliebasis Farve Lugt/duft Antal PE
Pris/PE
08931063
Mineralsk olie Syntetiske kulbrinter Transparent Karakteristisk
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
Driftssikker smøring


  • Kommer ind i de områder, hvor smøreolien skal arbejde (fremragende krybeegenskaber)

  • Optimalt egnet til ikke-synlige smøresteder


Pålidelig beskyttelse mod slitage


  • Indeholder fast smøremiddel med PTFE

  • Når fedtfilmen er blevet slidt af, sørger PTFE for smøringen (nøddriftsegenskaber)

  • Permanent skridsikker beskyttelsesfolie til høje temperaturbelastninger


Langsigtet virkning, der giver driftssikkerhed


  • Pålidelig og langvarig beskyttelse mod korrosion

  • Oxiderer ikke (hærder) op til +200 °C, kortvarigt op til +250 °C

  • Ingen forkulningsrester


Sikker anvendelse


  • God kompatibilitet med de fleste plasttyper, O-ringe og X-ringe

  • Neutral adfærd på lakerede overflader


Modstandsdygtig over for vandstænk og saltvand, svage syrer og baser



Uden silikone, harpiks og syre

Bemærk

Hvor smørefilmen forskydes med almindelige oliebaserede smøremidler (f.eks. ved 120 °C, rød kurve), vores art.nr. 08931063 0.327, dateret: 11. 06. 2021 Adolf Würth GmbH & Co. KG, 74650 Künzelsau supplerende produkter art.nr. hæftefast smøremiddel forrens HHS Clean 089310610 HHS 5000 giver en længere smøreeffekt (grøn kurve) – "pålidelig smøring". Der sikres dermed en langtidsholdbar effekt med fremragende sikkerhedsreserver til hverdagsbrug. Det er kun muligt at frembringe en langsigtet effekt, hvis smørestedet er rent og forbehandlet. Vi anbefaler dette før hver påføring

Disse tekniske informationer og arbejdsanvisninger er baseret på vores erfaringer med produktet. Det anbefales, at man selv laver en test før anvendelse. For yderligere information henvises til det tekniske datablad. Grundet det store antal af opbevarings- og anvendelsesmuligheder garanteres der ikke for et bestemt resultat. Hvis vores gratis kundeservice giver tekniske oplysninger eller yder rådgivning, ydes denne service under udelukkelse af et eventuelt erstatningsansvar, medmindre rådgivningen eller oplysningerne falder ind under vores angivne, kontraktligt aftalte omfang af tjenester, eller kundeservicemedarbejderen har handlet forsætligt. Vi garanterer en ensartet kvalitet af vores produkter. Vi forbeholder os ret til at foretage tekniske ændringer og forbedringer.