Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Hæftefast smøremiddel HHS® 5000
Hæftefast smøremiddel HHS<SUP>®</SUP> 5000 - 1
Hæftefast smøremiddel HHS<SUP>®</SUP> 5000 - 2

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

Hæftefast smøremiddel HHS® 5000

Temperaturbestandig, fuldsyntetisk gennemtrængende olie med PTFE
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
Bedst mulige resultat


  • Fjerner knirkende og pibende lyde

  • Fremragende krybe- og gennemtrængningsegenskaber


Optimal slidstyrke


  • Meget godt, langtidsholdbart smøremiddel

  • Yder langtidsholdbar korrosionsbeskyttelse


Fremragende materialekompatibilitet


  • Kompatibel med O-ringe og X-ringe

  • Takket være plastkompatibilitet angribes lakerede basismaterialer ikke


Kan bruges ved høje temperaturer


  • Permanent skridsikker beskyttelsesfolie til høje temperaturbelastninger

  • Oxiderer ikke (hærder) op til 200 °C, kortvarigt op til 250 °C

  • Ingen forkulningsrester


Indeholder fast smøremiddel med PTFE


  • Reduktion af friktionstemperaturen for længere smøring

  • Gode nøddriftsegenskaber og temperaturbestandighed

Disse tekniske informationer og arbejdsanvisninger er baseret på vores erfaringer med produktet. Det anbefales, at man selv laver en test før anvendelse. For yderligere information henvises til det tekniske datablad. Grundet det store antal af opbevarings- og anvendelsesmuligheder garanteres der ikke for et bestemt resultat. Hvis vores gratis kundeservice giver tekniske oplysninger eller yder rådgivning, ydes denne service under udelukkelse af et eventuelt erstatningsansvar, medmindre rådgivningen eller oplysningerne falder ind under vores angivne, kontraktligt aftalte omfang af tjenester, eller kundeservicemedarbejderen har handlet forsætligt. Vi garanterer en ensartet kvalitet af vores produkter. Vi forbeholder os ret til at foretage tekniske ændringer og forbedringer.