Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Hæftefast smøremiddel HHS®-fedt
Hvid vedligeholdelsesfedt af høj kvalitet med lang levetid og PTFE
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Holdbar
- Fremragende forseglingsevne mod fugt og snavs. Dette giver optimal oxideringsbestandighed og forlænger smøreintervallerne.
- Fremragende korrosionsbeskyttelse
Fremragende materialekompatibilitet
- Fremragende kompatibilitet med plast
- Neutral adfærd på lakerede overflader
Indeholder fast smøremiddel med PTFE
- Når fedtfilmen er blevet slidt af, sørger PTFE for smøringen (nøddriftsegenskaber)
- Meget temperaturbestandig
Med særlig, hvid pigmentering
Optimal identifikation af smørepunkter ved vedligeholdelses- og servicearbejde.
Modstandsdygtig over for vandstænk og saltvand, svage syrer og baser
Silikone, syre-, harpiks- og AOX-fri
Disse tekniske informationer og arbejdsanvisninger er baseret på vores erfaringer med produktet. Det anbefales, at man selv laver en test før anvendelse. For yderligere information henvises til det tekniske datablad. Grundet det store antal af opbevarings- og anvendelsesmuligheder garanteres der ikke for et bestemt resultat. Hvis vores gratis kundeservice giver tekniske oplysninger eller yder rådgivning, ydes denne service under udelukkelse af et eventuelt erstatningsansvar, medmindre rådgivningen eller oplysningerne falder ind under vores angivne, kontraktligt aftalte omfang af tjenester, eller kundeservicemedarbejderen har handlet forsætligt. Vi garanterer en ensartet kvalitet af vores produkter. Vi forbeholder os ret til at foretage tekniske ændringer og forbedringer.
Velegnet til smøring ved vedligeholdelses- og serviceopgaver af f.eks. hængsler, samlinger, glideskinner og meget mere.
Beholderen omrystes godt før brug. Rens smørepunktet grundigt før påføring. Spray derefter på den rengjorte overflade.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!