Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Hæftefast smøremiddel HHS® Lube
EP long-life-spraysmørefedt med en høj beskyttelsesfaktor imod vejrlig og påvirkninger fra omgivelserne
- Kemisk basis: Syntese af fedt og additiver i kulbrinteopløsningsmidler
- Oliebasis: Syntetisk/mineralsk olie, kombination
- Farve: Opalgrøn
- Lugt/duft: Karakteristisk
- Tæthed: 0,78 g/cm³
- Min. temperaturforhold: -25 °C
- Maks. temperaturforhold: 150 °C
- Min. flammepunkt for aktivt indholdsstof: 0 °C
- Silikonefri: Ja
- Syrefri: Ja
- Harpiksfri: Ja
- AOX-fri: Ja
- Indhold: 500 ml
- Holdbarhed fra produktionsdato/betingelser for opretholdelse af holdbarhed fra produktionen: 36 Måned/Måneder
- Vis mere... Vis mindre...
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Pakkeenhed
Pakkeenheden angiver antallet af varer, der befinder sig i en pakke. I katalogdelen kan man vælge mellem forskellige pakkeenheder, hvis der vises en listemenu.Hvis du ikke kan få oplyst pakkeenheden ved direkte indtastning af varenummer i indkøbskurven eller ved oplysning i Easy-/VarioScan, skal du blot lade feltet være tomt. I sådanne tilfælde angives en pakkeenhed automatisk.
Opbygning af Würths varenumre
Würths varenummer sammensættes som følger: VVVVAAABBBVVVV = 4 pladser til præfiks (bemærk, første plads vil i øjeblikket altid være 0)
AAA = 3 pladser til den dimensionerende del 1
BBB = 3 pladser til den dimensionerende del 2
Eksempler på opbygning af et varenummer:
Eksempel 1: Skrue med målet 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mellemrum mellem 4 og 10)
Eksempel 2: Skrue med målet 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mellemrum mellem 10 og 20)
Eksempel 3: Spændeskive med en indvendig diameter på 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Oplysninger om priser
Pris pr. pakkeenhed (PE):Den viste pris svarer altid til den viste pakkestørrelse, ved en PE på 250 er prisen altså for 250 stk., ved en PE på 300 er prisen for 300 stk.
Pris med visning af prisnøgle (PSL):
Prisen gælder altid for en mængde, der er styret via prisnøglen:
pris for 1 stk.
pris for 100 stk.
pris for 1000 stk.
Antal
Mængden viser antal enheder i ordren eller leveringen og den respektive vares mængdeenhed.Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Lav vedhæftning af støv og snavs
- Ideel til åben smøring udendørs
- Længere smørefedtlevetid
- Fremragende forseglingsevne
- Forlænger smøreintervaller
Modstandsdygtig over for saltvand og vandstænk, svage syrer og baser
- Fremragende korrosionsbeskyttelse
- Smøremidlet bliver ikke vasket af
- Modstandsdygtigt over for oxidation
Højtryksbelastning af smurte dele
- EP-additiver (Extreme Pressure) til ekstrem høj trykmodstandsdygtighed
- Fremragende støj- og vibrationsdæmpning
Minimerer slid og tab af smøreeffekt på smøresteder
- Reducerer friktionstemperaturen og forlænger smøreeffekten
- Næsten ingen slitage
Uden silikone, harpiks og syre
Disse tekniske informationer og arbejdsanvisninger er baseret på vores erfaringer med produktet. Det anbefales, at man selv laver en test før anvendelse. For yderligere information henvises til det tekniske datablad. Grundet det store antal af opbevarings- og anvendelsesmuligheder garanteres der ikke for et bestemt resultat. Hvis vores gratis kundeservice giver tekniske oplysninger eller yder rådgivning, ydes denne service under udelukkelse af et eventuelt erstatningsansvar, medmindre rådgivningen eller oplysningerne falder ind under vores angivne, kontraktligt aftalte omfang af tjenester, eller kundeservicemedarbejderen har handlet forsætligt. Vi garanterer en ensartet kvalitet af vores produkter. Vi forbeholder os ret til at foretage tekniske ændringer og forbedringer.
EP long-life-spraysmørefedt med en høj beskyttelsesfaktor imod vejrlig og påvirkninger fra omgivelserne
Beholderen omrystes godt før brug. Forrens omhyggeligt de punkter, der skal smøres, med HHS® CLEAN, art.nr. 089310610 Spray derefter jævnt på den rene overflade fra en afstand på 20-30 cm.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!