Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Neon high-vis parka, 3-i-1, klasse 3
Denne meget synlige og multifunktionelle high-vis jakke giver maksimal bevægelsesfrihed takket være dens 4-vejs stretchstof. Den sikrer også pålidelig varme, tørhed og sikkerhed på ethvert tidspunkt af året.
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
- 4-vejs stretchmateriale, åndbart, vandtæt (10.000 mm vandsøjle), Teflon-belægning (olie- og benzinresistent)
- 2 brystlommer, 3 kuglepenslommer, 2 forlommer med lynlås, Napoleon-lommer, inderlomme med lynlås
- LOXY®-reflekser, svejsede sømme, aftagelig og justerbar hætte (også ideel til hjelmbrugere)
- Høj fleecekrave, justerbare manchetter/linning, ergonomiske ærmer, ID-kortholder
- EN 20471 klasse 3-certificeret vatteret inderjakke med lommer og LOXY®-reflekser, EN 14058
- EN 20471 klasse 3 (størrelse XS klasse 2), EN 343 klasse 3/3
LOXY® er et registreret varemærke tilhørende Loxy AS NO.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!