Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
P20 Medium slibepolish plus P20 Plus
Medium-slibende højglanspolermiddel til effektiv lakbearbejdning
- Kemisk basis: Water, hydrocarbon
- Lugt/duft: Karakteristisk
- Farve: Lysegul
- Tæthed: 1,02 g/cm³
- Holdbarhed fra produktionsdato/betingelser for opretholdelse af holdbarhed fra produktionen: 24 Måned/Måneder
- Silikonefri: Ja
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Varianter
Pakkeenhed
Pakkeenheden angiver antallet af varer, der befinder sig i en pakke. I katalogdelen kan man vælge mellem forskellige pakkeenheder, hvis der vises en listemenu.Hvis du ikke kan få oplyst pakkeenheden ved direkte indtastning af varenummer i indkøbskurven eller ved oplysning i Easy-/VarioScan, skal du blot lade feltet være tomt. I sådanne tilfælde angives en pakkeenhed automatisk.
Opbygning af Würths varenumre
Würths varenummer sammensættes som følger: VVVVAAABBBVVVV = 4 pladser til præfiks (bemærk, første plads vil i øjeblikket altid være 0)
AAA = 3 pladser til den dimensionerende del 1
BBB = 3 pladser til den dimensionerende del 2
Eksempler på opbygning af et varenummer:
Eksempel 1: Skrue med målet 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mellemrum mellem 4 og 10)
Eksempel 2: Skrue med målet 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mellemrum mellem 10 og 20)
Eksempel 3: Spændeskive med en indvendig diameter på 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Oplysninger om priser
Pris pr. pakkeenhed (PE):Den viste pris svarer altid til den viste pakkestørrelse, ved en PE på 250 er prisen altså for 250 stk., ved en PE på 300 er prisen for 300 stk.
Pris med visning af prisnøgle (PSL):
Prisen gælder altid for en mængde, der er styret via prisnøglen:
pris for 1 stk.
pris for 100 stk.
pris for 1000 stk.
Antal
Mængden viser antal enheder i ordren eller leveringen og den respektive vares mængdeenhed.Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Specielt afstemt pulveregenskab lavet med aluminiumoxid
- Moderat overfladefjernelsesgrad og meget højt glansniveau
- Fjerner nemt slibespor fra kornstørrelse P2000 og opad
Tyk konsistens
- Polermidlet stænker ikke
- Økonomisk
- Lav støvdannelse
- Ingen besværlig rengøring af tilstødende områder
Kan påføres manuelt og med maskine
Til traditionelle og ridsefaste laktyper
Velegnet til brug på gamle og nye lakoverflader
Silikonefri
På grund af den kemiske sammensætning er dette polermiddel sikkert, når det anvendes efter hensigten.
For at opnå en optimal overflade uden mikroskrammer må High-Gloss Polish Plus ikke blandes med andre polermidler eller opløsningsmidler. Ellers bortfalder garantien.
Ved opbevaringstemperaturer, helst mellem 15-25 °C, kan de originale beholdere opbevares i 24 måneder. Beskyt beholdere mod frost og direkte sollys under opbevaring og transport.
Brugsanvisningerne er anbefalinger baseret på forsøg, vi har gennemført, samt på vores erfaringer. Det anbefales, at man selv laver en test før anvendelse. For yderligere information henvises til det tekniske datablad. Grundet det store antal opbevarings- og anvendelsesmuligheder garanteres der ikke et bestemt resultat. Hvis vores gratis kundeservice giver tekniske oplysninger eller medvirker ved en rådgivningstjeneste, ydes denne tjeneste under udelukkelse af et eventuelt erstatningsansvar, medmindre rådgivningen eller oplysningerne falder ind under vores angivne, kontraktligt aftalte omfang af tjenester, eller kundeservicemedarbejderen har handlet forsætligt. Vi garanterer, at vores produkter har en ensartet kvalitet. Vi forbeholder os ret til at foretage tekniske ændringer og forbedringer. For yderligere information henvises til det tekniske datablad.
Medium-slibende højglanspolermiddel til effektiv lakrenovering, fjernelse af slibespor og -ridser på ældre lak samt fjernelse af ødelagte områder på hærdede dæklag efter reparationer. Overfladebearbejdning: Spor efter slibning og ridser, klargøring af brugte biler. Malede overflader i automobilsektoren, den nautiske sektor eller træsektoren. (opløsningsmiddelbaseret maling, ét-komponent og multikomponentsystemer, vandbaseret maling, pulvermaling, ridsefast klar lak). Ikke til mat maling.
Omrystes godt inden brug. Fugt overfladerne på den valgte polerskive jævnt med pastaen, og påfør en lille mængde på den overflade, der skal poleres. Anbring polerpaden fladt på området, og start maskinen. Anvend et fast tryk ved 1500-2000 o/min., behandl overfladen, indtil slibesporene eller ujævnhederne i lakken er fjernet. Arbejd i sektioner! Fjern overskydende polermiddel med en mikrofiberklud.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!