Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Fast smøremiddelpasta
Højtydende fast smøremiddelpasta til montage og indkøringssmøring
- Oliebasis: Mineralsk olie
- Fast smøremiddel: Talkum
- Andel af fast smøremiddel: 15 %
- Farve: Hvid
- Tæthed: 1,2 g/cm³
- Min. temperaturforhold: -30 °C
- Maks. temperaturforhold: 250 °C
- Maks. kortvarig temperaturmodstand: 650 °C
- Bearbejdet gennemtrængelighed: 320mm/10
- Bearbejdet gennemtrængelighed, betingelser: i overensstemmelse med DIN ISO 2137
- NLGI-kvalitet: 1-2
- Betingelser for NLGI-kvalitet: med DIN 51818
- Maks. friktion: 0.08 µ
- VKA-svejsebelastning: 500 kN
- Betingelser for VKA-svejsebelastning: i overensstemmelse med DIN 51350-4, VKA-test (institut for forbrændingsmotorer)
- Silikonefri: Ja
- Syrefri: Ja
- Harpiksfri: Ja
- AOX-fri: Ja
- Modstand mod: Vand
- Materialekompatibilitet: Ja
- Indhold: 100 ml
- Beholder: Tube
- Holdbarhed fra produktionsdato/betingelser for opretholdelse af holdbarhed fra produktionen: 24 Måned/Måneder
- Vis mere... Vis mindre...
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Pakkeenhed
Pakkeenheden angiver antallet af varer, der befinder sig i en pakke. I katalogdelen kan man vælge mellem forskellige pakkeenheder, hvis der vises en listemenu.Hvis du ikke kan få oplyst pakkeenheden ved direkte indtastning af varenummer i indkøbskurven eller ved oplysning i Easy-/VarioScan, skal du blot lade feltet være tomt. I sådanne tilfælde angives en pakkeenhed automatisk.
Opbygning af Würths varenumre
Würths varenummer sammensættes som følger: VVVVAAABBBVVVV = 4 pladser til præfiks (bemærk, første plads vil i øjeblikket altid være 0)
AAA = 3 pladser til den dimensionerende del 1
BBB = 3 pladser til den dimensionerende del 2
Eksempler på opbygning af et varenummer:
Eksempel 1: Skrue med målet 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mellemrum mellem 4 og 10)
Eksempel 2: Skrue med målet 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mellemrum mellem 10 og 20)
Eksempel 3: Spændeskive med en indvendig diameter på 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Oplysninger om priser
Pris pr. pakkeenhed (PE):Den viste pris svarer altid til den viste pakkestørrelse, ved en PE på 250 er prisen altså for 250 stk., ved en PE på 300 er prisen for 300 stk.
Pris med visning af prisnøgle (PSL):
Prisen gælder altid for en mængde, der er styret via prisnøglen:
pris for 1 stk.
pris for 100 stk.
pris for 1000 stk.
Antal
Mængden viser antal enheder i ordren eller leveringen og den respektive vares mængdeenhed.Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
- Hvid montagepasta er en hvid universalsmørepasta, der forhindrer fastgroning og slip ved krybehastigheder og dannelse af tribokorrosion (friktionskorrosion).
- Produktet er vandafvisende og kraftigt vedhæftende og harpiksfrit. På grund af den hvide farve er det et "rent" smøremiddel og kan bruges universelt til næsten alt monteringsarbejde i alle brancher.
Disse tekniske informationer og arbejdsanvisninger er baseret på vores erfaringer med produktet. Det anbefales, at man selv laver en test før anvendelse. For yderligere information henvises til det tekniske datablad. Grundet det store antal af opbevarings- og anvendelsesmuligheder garanteres der ikke for et bestemt resultat. Hvis vores gratis kundeservice giver tekniske oplysninger eller medvirker ved en rådgivningstjeneste, ydes denne tjeneste under udelukkelse af et eventuelt erstatningsansvar, medmindre rådgivningen eller oplysningerne falder ind under vores angivne, kontraktligt aftalte omfang af tjenester, eller kundeservicemedarbejderen har handlet forsætligt. Vi garanterer en ensartet kvalitet af vores produkter. Vi forbeholder os ret til at foretage tekniske ændringer og forbedringer.
Kan bruges som indkøringssmøremiddel til nye maskiner, styr, gevindspindler, notaksler, tungt belastet fortandede gear, snekkegear og manuelle gearkasser, tandhjul og tandstænger samt kemisk apparatur. Også velegnet til glidelejer, der udsættes for kraftig termisk belastning og overfladebelastning, alle typer rullelejer til påskubning og indpresning, remskiver, hjul, flanger og bolte, fittings (glideventiler, ventil, tapper).
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!