Hjulbørste Universal, med slibebørster, krympet, med skaft
Billeder tjener som eksempler. Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Hjulbørste Universal, med slibebørster, krympet, med skaft
Velegnet til hurtig og nem fjernelse af misfarvning på lejestænger i gelænderkonstruktion. Ideel til brug på stål, rustfrit stål, aluminium, træ og plast.
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
- Slibebørstehårene, der er fremstillet af elastiske polyamidfibre, tilpasser sig overfladens kontur og sikrer de fineste resultater.
- Ingen eller kun en lille ændring i arbejdsemnets geometri
- Slibebørstehårene virker ikke blot ved spidserne, men også på siderne takket være polyamidfibrene, der er blandet med slibende korn
- Kan bruges på formslibemaskiner og boremaskiner
Bemærk
- Bedste overfladeresultater opnås mellem 8.000 og 10.000 o/min
- Kun børstespidserne påvirker emnet. Et for højt kontakttryk forbedrer ikke resultatet, men øger den påkrævede drivkraft og reducerer børstens levetid.
- Bær altid beskyttelsesbriller og sikkerhedshandsker, når der arbejdes med maskinbørster
- Denne vare 5465440707 har plastbeskyttelse for at forhindre beskadigelse af arbejdsemner.
Anvendelsesområde
- Fjernelse af maling eller pletter
- Afgratning, polering og strukturering
- Træpleje
- Ideel kantafrunding
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!