Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Hjulmonteringssæt 7 dele
Hjulmonteringssæt 7 dele - 1
Hjulmonteringssæt 7 dele - 2

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

Hjulmonteringssæt 7 dele

Gør hjulmonteringen nemmere og reducerer besværet for mekanikeren

Læs varebeskrivelse

Tilgængelig i 1-design

Prisvisning for kunder efter login

Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Varianter

Genialt samlesystem


  • Specielt velegnet til biler med hjulbolte, til biler, hvor bremseskiven ikke er boltet fast på hjulnavet og til biler med korte hjulnavdækselroset

  • Monteringsstifterne indsættes i et hjulnavgevind og skal ikke skrues i

  • Velegnet til M12 og M14 hjulbolte

  • Ved placering af den første hjulbolt, bæres hjulets vægt på monteringsstiften

  • Montagehjælpen indsættes først i navet, hvor den flugter hullerne i bremseskiven med dem i hjulnavet (på biler med en løs bremseskive)


Inkluderet i leveringen


  • 1x hjulmonteringsstift til hjulbolte M12, L=127,5 mm

  • 1x hjulmonteringsstift til hjulbolte M14, L=127,5 mm

  • 2x reservemuffe til hjulmonteringsstift M12, L=27,8 mm

  • 2x reservemuffe til hjulmonteringsstift M14, L=27,8 mm

  • 1x magnetisk holder