Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Afmonteringsværktøjssæt til hjulnav og trækaksel Universal
Afmonteringsværktøjssæt til hjulnav og trækaksel Universal - 1
Afmonteringsværktøjssæt til hjulnav og trækaksel Universal - 2
Afmonteringsværktøjssæt til hjulnav og trækaksel Universal - 3
Afmonteringsværktøjssæt til hjulnav og trækaksel Universal - 4
Afmonteringsværktøjssæt til hjulnav og trækaksel Universal - 5
Afmonteringsværktøjssæt til hjulnav og trækaksel Universal - 6
Afmonteringsværktøjssæt til hjulnav og trækaksel Universal - 7
Afmonteringsværktøjssæt til hjulnav og trækaksel Universal - 8

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

Afmonteringsværktøjssæt til hjulnav og trækaksel Universal

15 dele. Til udpresning af fastsiddende og limede trækaksler og derudover, i forbindelse med ekstraudstyret Würth Glidehammer (varenr. 1952004050), til fjernelse af hjulnavet.

  • Produktvægt (pr. vare): 6173 g
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
Varenr. Produktvægt (pr. vare) Antal PE
Pris/PE
1952003290
6173 g
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
Varenr. ! common.detail.customermaterialnumber !
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
  • Betragtelige tidsbesparelser – ingen skader på gevindet – hjullejet beskadiges ikke

  • Optimeret hulafstand for maksimal dækning af modeller på markedet

  • Velegnet til 2, 3, 4, 5 og 6-huls boltkredse på nav med støttebolte og hjulbolte

  • Til brug på alle køretøjer fra personbiler til kassebiler og i særdeleshed til ekstremt fastsiddende trækaksler på VAG/Mazda og Ford

  • Hvis der er behov for ekstrem kraft, kan produktet bruges sammen med Würth 16 tons mekanisk hydraulisk variant (varenr. 1952004070)


Leveringsomfang


  • 1 x udtrækker med montagegevind, 1-1/2", 16 tpi

  • 1 x reduktionsadapterring til mekanisk spindel, 1-1/2”, 16 tpi x M22 x 2.0

  • 1 x mekanisk spindel, M 22 x 2.0

  • 1 x trækflange, 96 - 142 mm til 2, 3, 4, 5 og 6-huls boltnav, til M12/M14-bolte

  • 5 x koniske skiver

  • 1 x højtydende spindelfedt