Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Hjulnavfræser type A
Specialslibemaskine til rengøring af hjulcentreringsanordningen og kontaktfladen mellem hjulet og navet.
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Navrenser med slibefleece
Passer til næsten alle biler med en hjulnavdia. på 160 mm
Hurtig fjernelse af rust og aflejringer på hjulnav
- Sparer tid
- Mindre misvisning på tilspændingsmomenter
Optimal bearbejdningskvalitet
- Gnistfri
- Skaber minimalt støv
Brug i forbindelse med markedsførte elektriske eller akku boremaskiner
En speciel bearbejdningsmaskine er ikke nødvendig
Udskiftelig slibefleece
Lavere omkostninger
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!