Rotationshældningslaster digital RLDN-22 Til vandret og lodret arbejde indendørs og udendørs
Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Rotationshældningslaster digital RLDN-22 Til vandret og lodret arbejde indendørs og udendørs
Til vandret og lodret arbejde indendørs og udendørs
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
- Særdeles robust med lang levetid og let at betjene
- Displayet viser alle funktioner og hældningsværdier
- Den permanente hældningsovervågning gør RLDN-22 til et måleinstrument med høj præcision
- Justering af dobbelt hældning mod begge akser kan indstilles til to retninger via displayet
- Automatisk højdeovervågning selv i hældningstilstand forhindrer målingsfejl, der skyldes vind, bløde overflader og stød mod stativet
- Variabel omdrejningshastighed til godt udsyn indendørs, til håndholdt modtagerbetjening og til maskinstyring
- Særligt praktisk og præcis justering af hældningsplanerne mod den strukturelle akse ved hjælp af den lodrette bjælke, justeringsfoden og -håndmodtageren
Inkluderet i leveringen:
- Rotationslaservaterpas RL5-22
- Lader
- Genopladeligt Li-ion-batteri
- Manuel justeringbase
- Transporttaske
- Korte instruktioner
- Valgfri: Fjernbetjening
Anvendelsesområde
- Overførsel af niveauer og højdekontrol
- Vandret justering indendørs og udendørs
- Opret overflader, der hælder mod én eller to akser
- Lodret justering af gipsvægge, søjler osv.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!