Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Rotationshældningslaster digital RLDN-22 Til vandret og lodret arbejde indendørs og udendørs
Rotationshældningslaster digital RLDN-22 Til vandret og lodret arbejde indendørs og udendørs - 1
 -  - 2
Rotationshældningslaster digital RLDN-22 Til vandret og lodret arbejde indendørs og udendørs - 3
Rotationshældningslaster digital RLDN-22 Til vandret og lodret arbejde indendørs og udendørs - 4
Rotationshældningslaster digital RLDN-22 Til vandret og lodret arbejde indendørs og udendørs - 5
Rotationshældningslaster digital RLDN-22 Til vandret og lodret arbejde indendørs og udendørs - 6
Rotationshældningslaster digital RLDN-22 Til vandret og lodret arbejde indendørs og udendørs - 7
Rotationshældningslaster digital RLDN-22 Til vandret og lodret arbejde indendørs og udendørs - 8
Rotationshældningslaster digital RLDN-22 Til vandret og lodret arbejde indendørs og udendørs - 9
Rotationshældningslaster digital RLDN-22 Til vandret og lodret arbejde indendørs og udendørs - 10
Rotationshældningslaster digital RLDN-22 Til vandret og lodret arbejde indendørs og udendørs - 11
Rotationshældningslaster digital RLDN-22 Til vandret og lodret arbejde indendørs og udendørs - 12

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

Rotationshældningslaster digital RLDN-22 Til vandret og lodret arbejde indendørs og udendørs

Til vandret og lodret arbejde indendørs og udendørs
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
  • Særdeles robust med lang levetid og let at betjene

  • Displayet viser alle funktioner og ­­hældningsværdier

  • Den permanente hældningsovervågning gør RLDN-22 til et måleinstrument med høj præcision

  • Justering af dobbelt hældning mod begge akser kan indstilles til to retninger via displayet

  • Automatisk højdeovervågning selv i hældningstilstand forhindrer målingsfejl, der skyldes vind, bløde overflader og stød mod stativet

  • Variabel omdrejningshastighed til godt udsyn indendørs, til håndholdt modtagerbetjening og til maskinstyring

  • Særligt praktisk og præcis justering af hældningsplanerne mod den strukturelle akse ved hjælp af den lodrette bjælke, justeringsfoden og -håndmodtageren


Inkluderet i leveringen:


  • Rotationslaservaterpas RL5-22

  • Lader

  • Genopladeligt Li-ion-batteri

  • Manuel justeringbase

  • Transporttaske

  • Korte instruktioner

  • Valgfri: Fjernbetjening