Billeder tjener som eksempler. Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Hængelås Magno
Fra størrelse 30 og opefter låser sjæklen på begge sider for øget stabilitet
- Anvendelsesområde: Indendørs
- Lukketype: Kodet forskelligt
- Kabinetmateriale: Messing
- Materiale for hængelåssjækkel: Hærdet stål
- Materiale for taster: Messing
- Overflade for nøglen: Forniklet
- Clipsens overflade: Forkromet
- Antal taster: 2 STK
- Egnet til: Værktøjskasse, Værktøjsvogn, Entreprenøranhænger, Anhænger, Stor affaldsbeholder, Låsebolt, Oliepåfyldningsstuds, Hasper
- Vis mere... Vis mindre...
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Pakkeenhed
Pakkeenheden angiver antallet af varer, der befinder sig i en pakke. I katalogdelen kan man vælge mellem forskellige pakkeenheder, hvis der vises en listemenu.Hvis du ikke kan få oplyst pakkeenheden ved direkte indtastning af varenummer i indkøbskurven eller ved oplysning i Easy-/VarioScan, skal du blot lade feltet være tomt. I sådanne tilfælde angives en pakkeenhed automatisk.
Opbygning af Würths varenumre
Würths varenummer sammensættes som følger: VVVVAAABBBVVVV = 4 pladser til præfiks (bemærk, første plads vil i øjeblikket altid være 0)
AAA = 3 pladser til den dimensionerende del 1
BBB = 3 pladser til den dimensionerende del 2
Eksempler på opbygning af et varenummer:
Eksempel 1: Skrue med målet 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mellemrum mellem 4 og 10)
Eksempel 2: Skrue med målet 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mellemrum mellem 10 og 20)
Eksempel 3: Spændeskive med en indvendig diameter på 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Oplysninger om priser
Pris pr. pakkeenhed (PE):Den viste pris svarer altid til den viste pakkestørrelse, ved en PE på 250 er prisen altså for 250 stk., ved en PE på 300 er prisen for 300 stk.
Pris med visning af prisnøgle (PSL):
Prisen gælder altid for en mængde, der er styret via prisnøglen:
pris for 1 stk.
pris for 100 stk.
pris for 1000 stk.
Antal
Mængden viser antal enheder i ordren eller leveringen og den respektive vares mængdeenhed.Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
- Rustfast indvendig mekanisme
- Låsen lukker hurtigt, da der ikke skal sættes en nøgle i låsen, når den låses
- Stort antal forskellige låsesystemer
- Paracentrisk nøgleprofil
- Hver lås leveres med to nøgler
For cylindre med ikke-samtidig låsning bruger vi ca. 500 forskellige låsesystemer.
De angivne dimensioner er ikke bindende. Med forbehold for tekniske ændringer!
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!