Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Strammersystem til tværdragerbånd BL-WRB
Til hurtig og nem installation på tværdragerbånd i bredderne 40 mm og 60 mm.
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Til hurtig og nem installation på tværdragerbånd i bredderne 40 mm og 60 mm.
Blågalvaniseret stål
Anvendelse:
- Til tværdragerbånd AT med bredder 40 og 60 mm
- Til spær med bredder mellem 60 og 100 mm
Fordele:
- Klemmelåsesystem sikrer hurtig og nem montering
- Let at installere selv i koldt vejr
- Stort sortiment
- Nem gentilspænding
- Enkel måling
- Godkendelse af ASSY 3.0 bjælkeskoskrue til hårdt træ i overensstemmelse med ETA-11/0190 betyder, at det også er ideelt til renovering.
Kombinerbare komponenter:
- Klemme til forbindelse af to tværdragerbånd
- Strammer til brug mellem to bånd eller for tilslutning til forankringspladen
- Forankringspladeforbindelse ikke egnet til opstramning
- Forankringsplade til tilslutning til spær (60-100 mm)
- Vingeskrue til tilslutning af begge sider af tværdragerbåndet (spærbredde 60, 80 eller 100 mm)
Specifikationerne i ETA-15/0043 og ETA -11/0190 skal overholdes.
Tilgængelige arbejdsdokumenter:
Belastningstabeller og detaljerede bearbejdningsanvisninger findes på servicesiden www.wuerth.de/holzverbinder.
Korrekt, hurtig installation af tværdrager i tage eller vægelementer med tværdragerbånd.
- Fastgørelse af forankringsplader til spær med 6 + 6 ASSY 3.0 bjælkeskoskruer, 5 x 40 mm.
- Montering af tværdragerbåndsamlinger på forankringsplader (1 klemmeanordning og 1 forankringspladesamling pr. stiver).
- Installation af tværdragerbåndet AT i forbindelsesenheden og fastgørelse af fastgørelsesflangerne.
- Fastgørelse af tværdragerbånd ved at forkorte fastgørelsesanordningen ved at dreje den metriske skrue.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!