CLIP-O-FLEX®-holder Screenflex 200 Skærmbeslag med 200 mm bom
Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
CLIP-O-FLEX®-holder Screenflex 200 Skærmbeslag med 200 mm bom
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
- Skærmmontering med fælles VESA 100-montering til fleksibel placering af en skærm
- Skærmstørrelse ca. 24 tommer eller 2,5 kg
- Sikkerhedslåsen sikrer et fast greb (ingen fig.)
- Bredt drejeområde takket være 2 led
- Vinkelindstilling: 0°/12,5°
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!