Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
CLIP-O-FLEX®-holder Screenflex 200 Skærmbeslag med 200 mm bom
CLIP-O-FLEX<SUP>®</SUP>-holder Screenflex 200 Skærmbeslag med 200&nbsp;mm bom  - 1
CLIP-O-FLEX<SUP>®</SUP>-holder Screenflex 200 Skærmbeslag med 200&nbsp;mm bom  - 2

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

CLIP-O-FLEX®-holder Screenflex 200 Skærmbeslag med 200 mm bom
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
  • Skærmmontering med fælles VESA 100-montering til fleksibel placering af en skærm

  • Skærmstørrelse ca. 24 tommer eller 2,5 kg

  • Sikkerhedslåsen sikrer et fast greb (ingen fig.)

  • Bredt drejeområde takket være 2 led

  • Vinkelindstilling: 0°/12,5°