Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Holder Til selvklæbende vægte på 5 kg ruller
Velegnet til bordplade- og vægmontering
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Sikrer opbevaring tæt ved arbejdsområdet
Kompakt design
- Pladsbesparende montering direkte på arbejdsstationen
- Påkrævet plads til montering kun 8 x 16 cm
Orden og system
- Intet behov for at søge efter vægte
- Intet spild, når der anvendes rullevarer
- Hurtigt og ukompliceret arbejde takket være opbevaring ved arbejdsstationen
Optimeret kasse med målebånd på ydersiden
Rullevarer sikret i kasse
Intet spild af tid pga. tidskrævende udpakning
Pulverlakeret design til krævende dagligt værkstedsarbejde
Velegnet til rullevægte i zink og stål (art.nr. 083014 415 og 083014 735)
Leveres uden fastgøringsmaterialer
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!