Toppeholder
Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Toppeholder
Værktøjsholder, der hurtigt kan fastgøres på værktøjstavler og værktøjsvogne
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Praktisk og fleksibel
- Kan flyttes med et enkelt greb uden brug af værktøj
- Sidder godt fast
AnvendelsesområdeAnvendes til fastgørelse af 3/8” og 1/2” toppe på værktøjstavler og værktøjsvogne.
Til værktøjstavler med hulstørrelse 10 x 10 mm., centerafstand 20 mm
Til værktøjstavler med hulstørrelse 10 x 10 mm., centerafstand 20 mm
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!