Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Hærder til trælim D3/D4

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

Hærder til trælim D3/D4
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
  • Ved at tilsætte 5 % hærder opnås en limningskvalitet D4 i overensstemmelse med EN 204 (testcertifikat udstedt af Instituttet i Rosenheim, Tyskland)

  • Brugstiden efter tilsætning af hærder er ca. 24 timer ved stuetemperatur

  • Ingen misfarvning i randområdet, da limen hærder transparent med farveløs hærder

  • Opbevaringstid: 12 måneder, når den opbevares et køligt sted

Disse tekniske informationer og arbejdsanvisninger er baseret på vores erfaringer med produktet. Det anbefales, at man selv laver en test før anvendelse. For yderligere information henvises til det tekniske datablad. Grundet det store antal af opbevarings- og anvendelsesmuligheder, garanteres der ikke for et bestemt resultat. Hvis vores gratis kundeservice giver tekniske oplysninger eller yder rådgivning, ydes denne service under udelukkelse af et eventuelt erstatningsansvar, medmindre rådgivningen eller oplysningerne falder ind under vores angivne, kontraktligt aftalte omfang af tjenester, eller kundeservicemedarbejderen har handlet forsætligt. Vi garanterer en ensartet kvalitet af vores produkter. Vi forbeholder os ret til at foretage tekniske ændringer og forbedringer.