Hulrumsdyvel W-ED/A4
Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Hulrumsdyvel W-ED/A4
Anker med indvendigt og metrisk gevind til økonomisk forankring i beton, A4 forzinket stål
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter



Varianter
- Lille borehulsdybde
- Kraftige arbejdsbelastninger
- Optisk monteringskontrol og håndbeskyttelse under montering med markeringsværktøjet
- Maskinværktøjet letter og fremmer monteringen
- Øjeblikkelig bæreevne - ingen ventetid
- Fastgørelseselementet kan nemt fjernes når som helst
- Fastgørelsesemnet kan forankres med en fastgørelsesskrue eller en gevindstang
- Intet påkrævet installationsmoment
- Stopborehovedet i kombination med clip-on-udviderværktøjet letter og fremmer monteringen. De tilhørende borehuller gør monteringen endnu sikrere
Godkendelser
- ETA-02/0044 til individuelt fastgørelsespunkt, mulighed 7, urevnet beton
- ETA-05/0120 til ankre i et redundant, ikke-strukturelt system i ikke-bærende systemer, urevnet og revnet beton, M6-M16
- Brandsikkerhed: F30, F60, F90 og F120; eksponering for brand i henhold til DIN 4102-2:1977-09 (ensartet temperaturkurve)
- Brandsikkerhed: R30, R60, R90 og R120; TR020 (inkluderet i ETA-05/0120)
Bemærk
W-ED/S hulrumsdyvel, se [13.1]
Anvendelsesområde










- ETA-02/0044 til individuelt fastgørelsespunkt, mulighed 7, urevnet beton
- ETA-05/0120 til ankre i et redundant, ikke-strukturelt system i ikke-bærende systemer, urevnet og revnet beton, M6-M16
- Brandsikkerhed: F30, F60, F90 og F120; eksponering for brand i henhold til DIN 4102-2:1977-09 (ensartet temperaturkurve)
- Brandsikkerhed: R30, R60, R90 og R120; TR020 (inkluderet i ETA-05/0120)
Anvendelsesområde
- Individuelt fastgørelsespunkt: Beton C20/25 til C50/60 med normal vægt (urevnet beton)
- Dyvler i et redundant, ikke-strukturelt system: Forankring af ikke-bærende systemer (M6-M16, revnet og urevnet beton)
- Velegnet til fastgørelse af gevindstænger, metalkonstruktioner, metalprofiler, kølergitre, kabelføringer, rør, monteringsskinner osv.
- Til brug i beton < C20/25 og tryksikker natursten (uden godkendelse)
- W-ED/A4 (rustfrit stål A4) kan anvendes i tørre indendørs og udendørs områder (herunder i industrielle atmosfærer og kystnære områder) eller i vådrum, forudsat at der ikke er særligt aggressive betingelser
- W-ED/HCR (HCR-højkorrosionsbestandigt stål) kan anvendes i områder, hvor der er meget stor risiko for korrosion (f.eks. indendørs swimmingpools, vejtunneler, dårligt ventilerede parkeringskældre eller dele, der er nedsænket i havvand eller i kystatmosfærer)
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!