Billeder tjener som eksempler. Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Dyvel W-MH/L med panhovedskrue til metalhulrum
Den gennemprøvede løsning til let og sikker fastgørelse i alle typer hulmure. Til indstilling med manuel monteringstang
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Den gennemprøvede løsning til let og sikker fastgørelse i alle typer hulmure. Til indstilling med manuel monteringstang
- Efter afstivning af ankeret kan standardskruen erstattes med et andet fastgørelseselement, som har et metrisk gevind af samme størrelse, f.eks. skruekrog, øjebolt, skrue med specialhoved, A2/A4-messingskrue, gevindstang osv.
- Skruen kan løsnes uden at miste greb
- Arbejde der med manuelt skralde-sætteværktøj til hulrumsdyvel giver mulighed for let og ubesværet arbejde. En målerlængde på 30 mm betyder, at efterudvidelse sjældent er nødvendig.
- Ekspanderende støtteelementer med stor kontaktradius sikrer enestående holdekraft
- Færdigmonteret med metrisk skrue/gevindstang
- Antirotationslås på kraven forhindrer bevægelse i borehullet
Brandsikkerhed testet i hul pimpsten
Den standardskrue, der hører til dyvlen, kan erstattes af et andet fastgørelseselement med metrisk gevind af samme størrelse, efter at dyvlen er blevet udvidet. F.eks. skruekroge, specialskruer, A2-/A4-messingskruer, gevindstænger osv.
På hårde underlag, f.eks. fliser, skal tapperne på kraven (antirotationslåse) bøjes lige.
Ved at trykke på det forreste håndtag på skraldetangen frigives skraldetangen.
Brandsikkerhed testet i hul pimpsten
- Til sekundære fastgørelser i hulrumsvægge og letvægtsvægge af panelmaterialer og i hule murstenslofter eller lofter med hul kerne med en maksimal tykkelse på 45 mm, bag hvilke der er et hulrum
- Til montage af lygter, gardinstænger, lameller og skinner, hylder, vægkanaler, billedrammer, små kedler, konsoller, rørbøjler osv.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!