Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Hulrumsventil BRANDSHIELD EI
Brandbarriere, der sikrer optimal brandsikring i tagudhæng og facader i henhold til EN1366-4. Sikrer hulrum op til 36 mm.
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
- BrandShield EI er en brandbarriere, der sikrer optimal brandsikring i tagudhæng og facader i henhold til EN1366-4
- Produktet er designet til at give både ventilation og øjeblikkelig brandmodstand, hvilket gør det ideelt til ventilationsåbninger
Nem og hurtig montering
- BrandShield EI er udført i fleksibelt fibermateriale som gør installationen fleksibel og hurtig
- Produktet er let at tilpasse og kan nemt skæres til ønsket længde
Lang holdbarhed
- Produktet har lang holdbarhed under typiske nordiske klimaforhold
Produktinformation er deklareret til Nordisk Miljømærkning Nybyggeri jf. generation 3 og 4. Produktet er ikke certificeret med Svanemærket.
Hulrumsventil BRANDSHIELD EI er designet til anvendelse i byggeri, hvor der kræves langvarig holdbarhed og effektiv brandbeskyttelse. Den kan monteres direkte og er ideel til installationer, der kræver op til 60 års levetid.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!