Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Hulrumsvoks PLUS
Til reparationer og langtidsholdbar konservering
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
- Meget god krybe- og indtrængningsevne, selv svært tilgængelige fuger beskyttes effektivt
- Vandfortrængningseffekt, trænger ind og fortrænger fugt
- Duftfri og velegnet til kommercielt tilgængelige malingstyper samt gummi- og plastdele
- Høj bestandighed over for varme og god fleksibilitet ved lave temperaturer
- Optimal korrosionsbeskyttelse med en lagtykkelse på blot 50 µ
- VOC reduceret
- Meget højt indhold af tørstoffer
- Dækkeevne: Aerosol ±180 g/m² ved 50 µ tør/flydende (1000 ml beholder) ±80 g/m² ved 50 µ tør
Materialetemperaturen skal være +10 °C til +30 °C. Efter brug vendes spraydåsen på hovedet, og der sprayes, indtil dysen er tom.
Brugsanvisningerne er anbefalinger baseret på forsøg, vi har gennemført, samt på vores erfaringer. Det anbefales, at man selv laver en test før anvendelse. For yderligere information henvises til det tekniske datablad. Grundet det store antal opbevarings- og anvendelsesmuligheder garanteres der ikke et bestemt resultat. Hvis vores gratis kundeservice giver tekniske oplysninger eller medvirker ved en rådgivningstjeneste, ydes denne tjeneste under udelukkelse af et eventuelt erstatningsansvar, medmindre rådgivningen eller oplysningerne falder ind under vores angivne, kontraktligt aftalte omfang af tjenester, eller kundeservicemedarbejderen har handlet forsætligt. Vi garanterer, at vores produkter har en ensartet kvalitet. Vi forbeholder os ret til at foretage tekniske ændringer og forbedringer.
Til langtidsbeskyttelse af områder i karosserihulrum, der er udsat for rust. Bruges til efterbehandling af eksisterende tætninger og til at genoprette korrosionsbeskyttelse ved reparationsarbejde efter skader.
Beholderen omrystes godt før brug. Påfør et tyndt lag hulrumsvoks med hulrumssprøjtepistolen og den tilhørende sonde. Påfør produktet direkte eller ved hjælp af sonden, afhængigt af anvendelsesområdet. Driftstryk: 6 bar
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!