Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Hulrumsvoks
Til reparationer og langtidsholdbar beskyttelse
- Indhold: 500 ml
- Vægt for indhold: 450 g
- Kemisk basis: Voks, additiver, opløsningsmidler
- Farve: Transparent
- Tæthed: 0,69 kg/l
- Tæthedsbetingelser: ved 20 °C
- Holdbarhed fra produktionsdato/betingelser for opretholdelse af holdbarhed fra produktionen: 24 Måned/Måneder
- Betingelser for at opretholde holdbarhed fra produktionen: ved 10 °C til 30 °C
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Pakkeenhed
Pakkeenheden angiver antallet af varer, der befinder sig i en pakke. I katalogdelen kan man vælge mellem forskellige pakkeenheder, hvis der vises en listemenu.Hvis du ikke kan få oplyst pakkeenheden ved direkte indtastning af varenummer i indkøbskurven eller ved oplysning i Easy-/VarioScan, skal du blot lade feltet være tomt. I sådanne tilfælde angives en pakkeenhed automatisk.
Opbygning af Würths varenumre
Würths varenummer sammensættes som følger: VVVVAAABBBVVVV = 4 pladser til præfiks (bemærk, første plads vil i øjeblikket altid være 0)
AAA = 3 pladser til den dimensionerende del 1
BBB = 3 pladser til den dimensionerende del 2
Eksempler på opbygning af et varenummer:
Eksempel 1: Skrue med målet 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mellemrum mellem 4 og 10)
Eksempel 2: Skrue med målet 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mellemrum mellem 10 og 20)
Eksempel 3: Spændeskive med en indvendig diameter på 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Oplysninger om priser
Pris pr. pakkeenhed (PE):Den viste pris svarer altid til den viste pakkestørrelse, ved en PE på 250 er prisen altså for 250 stk., ved en PE på 300 er prisen for 300 stk.
Pris med visning af prisnøgle (PSL):
Prisen gælder altid for en mængde, der er styret via prisnøglen:
pris for 1 stk.
pris for 100 stk.
pris for 1000 stk.
Antal
Mængden viser antal enheder i ordren eller leveringen og den respektive vares mængdeenhed.Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
- Meget god krybe- og indtrængningsevne: Selv svært tilgængelige steder beskyttes effektivt
- Vandfortrængningseffekt: Trænger ind og fortrænger fugt
- Luftfri og velegnet til kommercielt tilgængelige malingstyper samt gummi- og plastdele
- Høj bestandighed over for varme og god fleksibilitet i kulde
- Optimal korrosionsbeskyttelse med en lagtykkelse på blot 50 µ
- VOC reduceret
- Meget højt indhold af tørstoffer
- Dækkeevne: 876 g/1000 ml ved 50 µm 0,07 l/m2
Materialetemperaturen skal være +10 °C til +30 °C. Efter brug vendes spraydåsen på hovedet, og der sprayes, indtil dysen er tom.
Disse tekniske informationer og arbejdsanvisninger er baseret på vores erfaringer med produktet. Det anbefales, at man selv laver en test før anvendelse. For yderligere information henvises til det tekniske datablad. Grundet det store antal opbevarings- og anvendelsesmuligheder garanteres der ikke et bestemt resultat. Hvis vores gratis kundeservice giver tekniske oplysninger eller yder rådgivning, ydes denne service under udelukkelse af et eventuelt erstatningsansvar, medmindre rådgivningen eller oplysningerne falder ind under vores angivne, kontraktligt aftalte omfang af tjenester, eller kundeservicemedarbejderen har handlet forsætligt. Vi garanterer, at vores produkter har en ensartet kvalitet. Vi forbeholder os ret til at foretage tekniske ændringer og forbedringer.
Til langtidsbeskyttelse af områder i karosserihulrum, der er udsat for rust. Bruges til efterbehandling af eksisterende tætninger og til at genoprette korrosionsbeskyttelse ved reparationsarbejde efter skader.
Beholderen omrystes godt før brug. Påfør et tyndt lag hulrumsvoks med hulrumssprøjtepistolen og den tilhørende sonde. Påfør produktet direkte eller ved hjælp af sonden, afhængigt af anvendelsesområdet. Driftstryk: 6 bar
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!