Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Hulsav, HSS bimetal Longlife & Speed HSCo8

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

Hulsav, HSS bimetal Longlife & Speed HSCo8

Stål/rustfrit stål. Ekstrem hurtig borehastighed og lang levetid, selv i massive materialer af rustfrit stål

  • Skæredybde: 38 mm
  • Kærvtype: Udvendig sekskant

Læs varebeskrivelse

Tilgængelig i 60-designs

Prisvisning for kunder efter login

Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Varianter

Med vores filter kan du afgrænse din søgning ved at vælge egenskaber.

Varenr. Diameter Egnet til trådløse boremaskiner (punktsystem) Egnet til bor (punktsystem) Egnet til søjleboremaskine (punktsystem) Antal PE
Pris/PE
0632900016
16 mm 3 af 4 punkter 3 af 4 punkter 4 af 4 punkter
1 stk.
0632900017
17 mm 3 af 4 punkter 3 af 4 punkter 4 af 4 punkter
1 stk.
0632900019
19 mm 3 af 4 punkter 3 af 4 punkter 4 af 4 punkter
1 stk.
0632900020
20 mm 3 af 4 punkter 3 af 4 punkter 4 af 4 punkter
1 stk.
0632900200
200 mm 3 af 4 punkter 3 af 4 punkter 4 af 4 punkter
1 stk.
0632900021
21 mm 3 af 4 punkter 3 af 4 punkter 4 af 4 punkter
1 stk.
0632900022
22 mm 3 af 4 punkter 3 af 4 punkter 4 af 4 punkter
1 stk.
0632900024
24 mm 3 af 4 punkter 3 af 4 punkter 4 af 4 punkter
1 stk.
0632900025
25 mm 3 af 4 punkter 3 af 4 punkter 4 af 4 punkter
1 stk.
0632900027
27 mm 3 af 4 punkter 3 af 4 punkter 4 af 4 punkter
1 stk.
0632900029
29 mm 3 af 4 punkter 3 af 4 punkter 4 af 4 punkter
1 stk.
0632900030
30 mm 3 af 4 punkter 3 af 4 punkter 4 af 4 punkter
1 stk.
0632900032
32 mm 3 af 4 punkter 3 af 4 punkter 4 af 4 punkter
1 stk.
0632900033
33 mm 3 af 4 punkter 3 af 4 punkter 4 af 4 punkter
1 stk.
0632900035
35 mm 3 af 4 punkter 3 af 4 punkter 4 af 4 punkter
1 stk.
0632900037
37 mm 3 af 4 punkter 3 af 4 punkter 4 af 4 punkter
1 stk.
0632900038
38 mm 3 af 4 punkter 3 af 4 punkter 4 af 4 punkter
1 stk.
0632900040
40 mm 3 af 4 punkter 3 af 4 punkter 4 af 4 punkter
1 stk.
0632900041
41 mm 3 af 4 punkter 3 af 4 punkter 4 af 4 punkter
1 stk.
0632900043
43 mm 3 af 4 punkter 3 af 4 punkter 4 af 4 punkter
1 stk.
0632900044
44 mm 3 af 4 punkter 3 af 4 punkter 4 af 4 punkter
1 stk.
0632900046
46 mm 3 af 4 punkter 3 af 4 punkter 4 af 4 punkter
1 stk.
0632900048
48 mm 3 af 4 punkter 3 af 4 punkter 4 af 4 punkter
1 stk.
0632900051
51 mm 3 af 4 punkter 3 af 4 punkter 4 af 4 punkter
1 stk.
0632900052
52 mm 3 af 4 punkter 3 af 4 punkter 4 af 4 punkter
1 stk.
0632900054
54 mm 3 af 4 punkter 3 af 4 punkter 4 af 4 punkter
1 stk.
0632900057
57 mm 3 af 4 punkter 3 af 4 punkter 4 af 4 punkter
1 stk.
0632900059
59 mm 3 af 4 punkter 3 af 4 punkter 4 af 4 punkter
1 stk.
0632900060
60 mm 3 af 4 punkter 3 af 4 punkter 4 af 4 punkter
1 stk.
0632900064
64 mm 3 af 4 punkter 3 af 4 punkter 4 af 4 punkter
1 stk.
0632900065
65 mm 3 af 4 punkter 3 af 4 punkter 4 af 4 punkter
1 stk.
0632900067
67 mm 3 af 4 punkter 3 af 4 punkter 4 af 4 punkter
1 stk.
0632900068
68 mm 3 af 4 punkter 3 af 4 punkter 4 af 4 punkter
1 stk.
0632900070
70 mm 3 af 4 punkter 3 af 4 punkter 4 af 4 punkter
1 stk.
0632900073
73 mm 3 af 4 punkter 3 af 4 punkter 4 af 4 punkter
1 stk.
0632900076
76 mm 3 af 4 punkter 3 af 4 punkter 4 af 4 punkter
1 stk.
0632900079
79 mm 3 af 4 punkter 3 af 4 punkter 4 af 4 punkter
1 stk.
0632900083
83 mm 3 af 4 punkter 3 af 4 punkter 4 af 4 punkter
1 stk.
0632900086
86 mm 3 af 4 punkter 3 af 4 punkter 4 af 4 punkter
1 stk.
0632900089
89 mm 3 af 4 punkter 3 af 4 punkter 4 af 4 punkter
1 stk.
0632900092
92 mm 3 af 4 punkter 3 af 4 punkter 4 af 4 punkter
1 stk.
0632900095
95 mm 3 af 4 punkter 3 af 4 punkter 4 af 4 punkter
1 stk.
0632900098
98 mm 3 af 4 punkter 3 af 4 punkter 4 af 4 punkter
1 stk.
0632900056
56 mm
1 stk.
0632900062
62 mm
1 stk.
0632900071
71 mm
1 stk.
0632900075
75 mm
1 stk.
0632900133
133 mm
1 stk.
0632900168
168 mm
1 stk.
0632900074
74 mm
1 stk.
0632900102
102 mm 3 af 4 punkter 3 af 4 punkter 4 af 4 punkter
1 stk.
0632900105
105 mm 3 af 4 punkter 3 af 4 punkter 4 af 4 punkter
1 stk.
0632900108
108 mm 3 af 4 punkter 3 af 4 punkter 4 af 4 punkter
1 stk.
0632900111
111 mm 3 af 4 punkter 3 af 4 punkter 4 af 4 punkter
1 stk.
0632900114
114 mm 3 af 4 punkter 3 af 4 punkter 4 af 4 punkter
1 stk.
0632900121
121 mm 3 af 4 punkter 3 af 4 punkter 4 af 4 punkter
1 stk.
0632900127
127 mm 3 af 4 punkter 3 af 4 punkter 4 af 4 punkter
1 stk.
0632900014
14 mm 3 af 4 punkter 3 af 4 punkter 4 af 4 punkter
1 stk.
0632900140
140 mm 3 af 4 punkter 3 af 4 punkter 4 af 4 punkter
1 stk.
0632900152
152 mm 3 af 4 punkter 3 af 4 punkter 4 af 4 punkter
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
Ekstremt hurtig savning med minimal kraftanvendelse


Nyudviklet tandform



Høj centreringsevne og sidestabilitet


Robust bundplade med flere gevind



Meget støjsvag og vibrationssvag drift ned til en skæredybde på 38 mm


Combi vario-tænder fremstillet af M42 bimetal (8 % kobolt)

Bemærk
  • Overhold altid hastighedsværdierne. For høje rotationshastigheder vil slide tænderne og gøre hulsaven ubrugelig.

  • Til regelmæssig brug på stål og rustfrit stål anbefaler vi vores HW-udstyrede hulsave.

  • Ikke egnet til tynde metalplader.