Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Hulsav i hårdmetal

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

Hulsav i hårdmetal

Hulsav til universalanvendelse

  • Boredybde: 60 mm

Læs varebeskrivelse

Tilgængelig i 18-designs

Prisvisning for kunder efter login

Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 125.000 produkter

Varianter

Med vores filter kan du afgrænse din søgning ved at vælge egenskaber.

Varenr. Diameter Antal skærekanter Anvendelsesmu... Boredybde Antal PE
Pris/PE
0632400030
30 mm 3 STK. Bordplader, Varmerør, VVS-rør 60 mm
1 stk.
0632400035
35 mm 3 STK. Bordplader, Varmerør, VVS-rør 60 mm
1 stk.
0632400045
45 mm 3 STK. VVS-drænrør, Vandrør med isolering, Varmerør med isolering 60 mm
1 stk.
0632400040
40 mm 3 STK. VVS-drænrør, Vandrør med isolering, Varmerør med isolering 60 mm
1 stk.
0632400063
63 mm 5 STK. Kontaktdåser 60 mm
1 stk.
0632400050
50 mm 3 STK. VVS-drænrør, Vandrør med isolering, Varmerør med isolering 60 mm
1 stk.
0632400060
60 mm 5 STK. Kabelføringsdåser, Indbyggede lamper 60 mm
1 stk.
0632400065
65 mm 5 STK. Hule vægdåser 60 mm
1 stk.
0632400068
68 mm 5 STK. Hule vægdåser 60 mm
1 stk.
0632400085
85 mm 5 STK. Indbyggede lamper 60 mm
1 stk.
0632400074
74 mm 5 STK. Hule vægforgreningsdåser 60 mm
1 stk.
0632400080
80 mm 5 STK. Fordelerdåser, Kabelføringsafdækninger 60 mm
1 stk.
0632400105
105 mm 6 STK. Rør til afkastluft 60 mm
1 stk.
0632400025
25 mm 3 STK. VVS-rør, Varmerør, Bordplader 60 mm
1 stk.
0632400055
55 mm 3 STK. Indbyggede lamper, Halogen-spot 60 mm
1 stk.
0632400058
58 mm 5 STK. Indbyggede lamper 60 mm
1 stk.
0632400071
71 mm 5 STK. 60 mm
1 stk.
0632400076
76 mm 5 STK. 60 mm
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
Robust og holdbar


Hårdmetaltænder understøttet på begge sider og med forstørrede loddeflader (Figur 1) garanterer sikker fastgørelse og materialevedhæftning af høj styrke.



Hurtig boring


Aggressive skær designet til universalanvendelse



Optimeret savgeometri


Reducerede vibrationer og svingninger takket være den specielle, buede geometri på slidser (Figur 2) og spånudkastet (Figur 3)

Bemærk

Bemærk:


  • Brug kun hulsaven i roterende tilstand. Slå hammerfunktionen fra!

  • Ikke egnet til hårdtbrændte fliser og fine lermaterialer


Bestil centerbor og adapter separat.