Hurtigoplader Til mobil strøm 500 (555 Wh)
Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Hurtigoplader Til mobil strøm 500 (555 Wh)
Til opladning af det mobile Power Station 500 (555 Wh)
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
- Version: 555 Wh
- Inkluderer strømkabel og kabel til hurtigopladningsstik
- Beskyttelsesgrad/beskyttelsesklasse: IP20 funktionel jording
- Input af ydelsesdata: 100-240 V/AC
- Output af ydelsesdata: DC 12,8 V/maks. 14 A
- Til nettilslutning indendørs
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!