Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
MS hybrid tætningsmasse
Permanent elastisk hybrid tætningsmasse egnet til universel brug. Isocyanat-, PVC- og silikonefri.
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
- Holdbar og permanent elastisk
- Universallim og (samlings-)tætningsmasse til indendørs brug i bygninger og industrielle konstruktioner. Farvede tætningsmasser kan også bruges udendørs
- Kan males med vandbaserede malinger og lakker
- Hurtig hærdning. Kan påføres vådt-på-vådt
- Ingen krympning
- Farvede tætningsmasser er modstandsdygtige over for UV-stråling, vejr, fugt og mug
- Meget effektiv vedhæftning til forskellige materialer, endda på fugtige overflader
- Næsten lugtfri
- Ikke korroderende på metaller
- Høj mekanisk styrke og Young's modul (elasticitet)
- Absorberer akustiske og mekaniske vibrationer
- Ingen bobledannelse, kan slibes efter fuldstændig hærdning
Ikke egnet til brug under vand. Hvis der ikke bruges primer, anbefaler vi en vedhæftningstest. Lad ikke produktet komme i kontakt med malingssystemer indeholdende alkydharpiks. Ikke egnet til PE, PP, PTFE, silikone, polystyren og blød plast. Overskydende lak kan forårsage udvikling af revner.
Til tætning af fuger imellem byggeelementer indendørs, farvede tætningsmasser egner sig også til udendørs anvendelse. Til tætning af fleksible samlinger i automobil- og værftsindustrien. God vedhæftning uden grunder på materialer såsom træ, sten, beton, glas, hård plast, gips, metal, Styrofoam, keramik osv.
Glitteprocessen skal foretages inden hindedannelsen. Uhærdet materiale kan fjernes med tætningsfjerner. Hærdet materiale kan kun fjernes mekanisk. MS40 multiklæber og forseglingsmasse kan overmales efter hindedannelsen, men der bør først foretages foreløbige tests for at få afklaret malingens kompatibilitet.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!